Butée à rouleaux coniques Timken 33014

Roulement à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

Timken :33014
Rubix :0311-1017990
Fabricant :100084284
EAN :0053893438535
ROULEMENT A RLX CONIQ 33014 M TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur25,5 mm

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 33014 M TIMKEN


Avec une capacité de gestion des charges radiales et axiales, les roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans les espaces les plus compacts

Points forts

Le choix le plus large, y compris les dimensions en pouces et métriques
Ingénierie pour fournir des vitesses plus élevées, des charges plus lourdes et une durée de vie plus longue
Support technique inégalés
Les roulements à une rangée sont la configuration la plus courante
Un assemblage comprend des bagues internes séparables (cone) et externes (coupelle)

Applications

Pour la logistique, l'énergie, l'agro-alimentaire, l'imprimerie ….

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur25,5 mm
104,87 € HT
/ unité
125,84 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h