Références
Utz :47-6417-2.R
Rubix :5063-7096409

Détails articles : BAC GERBABLE ECO NOIR 33L AJOURE 600X400X175 PP RECYCLE
Fabriqué en matière recyclée. Fond plein. Coloris noir.
Applications
Pour manutention et transport de toutes charges.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 600 mm |
|---|---|
| Largeur | 400 mm |
| Hauteur | 175 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,04 € HT
/ unité
27,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours
