Références
Spartex :886185
Rubix :Z600-7313793
EAN :3660338396373

Détails articles : BAC EURO GRIS 600X400X240 600X400 HAUTEUR 240
Bacs gerbables à la norme Europe, en polypropylène gris 100% recyclable. Dimensions standardisées permettant de gerber les bacs facilement et en sécurité.
Bacs renforcés en plusieurs endroits pour une grande résistance et durabilité.
2 poignées ouvertes sauf pour les hauteurs 70 et 120 mm
Couvercle disponible en option
Bacs renforcés en plusieurs endroits pour une grande résistance et durabilité.
2 poignées ouvertes sauf pour les hauteurs 70 et 120 mm
Couvercle disponible en option
Bacs gerbables à la norme Europe, en polypropylène gris 100% recyclable. Dimensions standardisées permettant de gerber les bacs facilement et en sécurité.
Bacs renforcés en plusieurs endroits pour une grande résistance et durabilité.
2 poignées ouvertes sauf pour les hauteurs 70 et 120 mm
Couvercle disponible en option
Bacs renforcés en plusieurs endroits pour une grande résistance et durabilité.
2 poignées ouvertes sauf pour les hauteurs 70 et 120 mm
Couvercle disponible en option
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 47 l |
|---|---|
| Longueur | 400 mm |
| Largeur | 600 mm |
| Modèle | euro bins |
| Couleur | gris |
| Hauteur | 240 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,41 € HT
/ unité
37,69 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
