Références
Viso :E4322
Rubix :5292-7315618
EAN :3321366000105

Détails articles : BAC DE MANUTENTION POLY 20L 400X300X230MM
Bac de manutention palletisable sur palette norme Europe et gerbable. Pour la mauntention ou le stockage des produits. Superposition stable jusqu'à 250 kg sur le premier bac. Charge maxi par bac 30 kg environ. Apte au contact alimentaire.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 400 mm |
|---|---|
| Largeur | 300 mm |
| Modèle | e serie |
| Hauteur | 220 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,64 € HT
/ 4 unités
114,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
