Bac de rangement Spartex 868052
Bac gerbable et emboîtable
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :868052
Rubix :C600-7157416
EAN :3660338219320




Documents
Détails articles : BAC 54L BLEU EMPILABLE OU EMBOITABLE
Bac en polypropylène très rigide.
Utilisation polyvalente pour le rangement et la manutention, la préparation de commande et le stockage.
Poignées ouvertes pour une manutention efficace et facile.
A la fois empilable et emboîtable.
Utilisation polyvalente pour le rangement et la manutention, la préparation de commande et le stockage.
Poignées ouvertes pour une manutention efficace et facile.
A la fois empilable et emboîtable.
Points forts
Gerbable d'un côté, emboîtable dans l'autre
Couvercle en option
Couvercle en option
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 54 l |
|---|---|
| Longueur | 565 mm |
| Largeur | 416 mm |
| Modèle | 54 l blue |
| Couleur | bleu |
| Hauteur | 306 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,32 € HT
/ unité
61,58 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
