Références
Spartex :879758
Rubix :C600-7275519
EAN :3660338332685

Documents
Détails articles : BAC EURO GRIS 400X300X120 400X300 HAUTEUR 120
Bacs gerbables à la norme EURO, en plastique alimentaire gris 100% recyclable. Dimensions standardisées permettant de gerber les bacs facilement et en sécurité. Bacs renforcés en plusieurs endroits pour une grande résistance et durabilité.
Couvercles optionnels équipés de charnières intégrées.
Bacs gerbables à la norme Europe, en polypropylène gris 100% recyclable. Dimensions standardisées permettant de gerber les bacs facilement et en sécurité.
Bacs renforcés en plusieurs endroits pour une grande résistance et durabilité.
2 poignées ouvertes sauf pour les hauteurs 70 et 120 mm
Couvercle disponible en option
Bacs renforcés en plusieurs endroits pour une grande résistance et durabilité.
2 poignées ouvertes sauf pour les hauteurs 70 et 120 mm
Couvercle disponible en option
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 10 l |
|---|---|
| Longueur | 300 mm |
| Largeur | 400 mm |
| Modèle | euro bins |
| Couleur | gris |
| Hauteur | 120 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,55 € HT
/ unité
21,06 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h