Références
Spartex :886184
Rubix :Z600-7313794
EAN :3660338396366

Détails articles : BAC EURO GRIS 600X400X150 600X400 HAUTEUR 150
Bacs gerbables à la norme Europe, en polypropylène gris 100% recyclable. Dimensions standardisées permettant de gerber les bacs facilement et en sécurité.
Bacs renforcés en plusieurs endroits pour une grande résistance et durabilité.
2 poignées ouvertes sauf pour les hauteurs 70 et 120 mm
Couvercle disponible en option
Bacs renforcés en plusieurs endroits pour une grande résistance et durabilité.
2 poignées ouvertes sauf pour les hauteurs 70 et 120 mm
Couvercle disponible en option
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 27 l |
|---|---|
| Longueur | 400 mm |
| Largeur | 600 mm |
| Modèle | euro bins |
| Couleur | gris |
| Hauteur | 150 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,30 € HT
/ unité
29,16 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours
