Références
Utz :41-4312.R-NOIR
Rubix :5063-7032708

Détails articles : BAC GERBABLE EKO NOIR 9L 400X300X114MM PFP PEI
Bac écologique, fabriqué en matière plastique recyclée. Fond plein. Coloris noir.
Points forts
Offre économique.
Applications
Bac gerbable pour manutention, transport et stockage de toutes charges.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 400 mm |
|---|---|
| Largeur | 300 mm |
| Hauteur | 114 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,98 € HT
/ unité
16,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours
