Références
Utz :44-6424-GRIS
Rubix :5063-7069510

Détails articles : BAC GERBABLE RAKO GRIS 45L 600X400X235MM PFP PC PEI
Robuste, palettisable, gerbable, coloris gris.
Applications
Bac de manutention norme Europe destiné à l'industrie et l'agro-alimentaire.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 45 l |
|---|---|
| Longueur | 600 mm |
| Largeur | 400 mm |
| Modèle | rako |
| Hauteur | 235 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,17 € HT
/ unité
51,80 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
