Références
Utz :44-3212-GRIS
Rubix :5063-7069506

Détails articles : BAC 300X200X120 5L SANS POIGNEE
Robuste, palettisable, gerbable, coloris gris.
Applications
Bac de manutention norme Europe destiné à l'industrie et l'agro-alimentaire.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 5 l |
|---|---|
| Longueur | 300 mm |
| Largeur | 200 mm |
| Modèle | sans poignée |
| Hauteur | 120 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,93 € HT
/ unité
14,32 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
