Références
Utz :3-221U-72-GRIS
Rubix :5063-7032736

Détails articles : BAC GERBABLE RAKO GRIS 90L 800X600X220MM PFP FQ PC
Robuste, palettisable, gerbable, coloris gris.
Applications
Bac de manutention norme Europe destiné à l'industrie et l'agro-alimentaire.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 800 mm |
|---|---|
| Largeur | 600 mm |
| Modèle | paroi pleine - fond nervuré - poignée coquille |
| Hauteur | 220 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 75,48 €
68,40 € HT
/ unité
82,08 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
