Armoire de sécurité Asecos 30002-040-30816, Hauteur : 1953 mm | Largeur : 1193 mm | Profondeur : 615 mm
Armoire de sécurité Q-PEGASUS-90
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Asecos :30002-040-30816
Rubix :6612-6237697



Documents
Détails articles : ARMOIRE DE SECURITE Q-PEGASUS-90 OUVERTURE AVEC UNE SEULE MAIN
• Robuste et durable : structure extérieure acier, résistante aux
rayures, peinture époxy, 3 charnières de fixation de porte, fermeture
protégé contre la corrosion
• Ergonomique : ouverture des deux portes avec une seule main
(AGT)
• Confort de travail : rappel automatique des portes, maintien des
portes en position ouverte, stockage sécurisé des récipients
• Toujours fermée : le dispositif automatique de fermeture des
portes de série (TSA) libère les portes maintenues en position
ouverte au bout de 60 secondes, alarmes visuelle et sonore avant la
fermeture des portes
• Utilisation controlée : portes verrouillables, compatible avec
fermeture centralisée; indicateur de verrouillage des portes (rouge/
vert)
• Transport facile : socle de transport intégré, plinthe disponible en
option
• Installation facile : pieds réglables intégrés
• Aération et ventilation : système d’aération et de ventilation pour
le raccordement à un système d´extraction ou de ventilation filtrée
autonome, hélice sur la grille d’évacuation indiquant une ventilation
rayures, peinture époxy, 3 charnières de fixation de porte, fermeture
protégé contre la corrosion
• Ergonomique : ouverture des deux portes avec une seule main
(AGT)
• Confort de travail : rappel automatique des portes, maintien des
portes en position ouverte, stockage sécurisé des récipients
• Toujours fermée : le dispositif automatique de fermeture des
portes de série (TSA) libère les portes maintenues en position
ouverte au bout de 60 secondes, alarmes visuelle et sonore avant la
fermeture des portes
• Utilisation controlée : portes verrouillables, compatible avec
fermeture centralisée; indicateur de verrouillage des portes (rouge/
vert)
• Transport facile : socle de transport intégré, plinthe disponible en
option
• Installation facile : pieds réglables intégrés
• Aération et ventilation : système d’aération et de ventilation pour
le raccordement à un système d´extraction ou de ventilation filtrée
autonome, hélice sur la grille d’évacuation indiquant une ventilation
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 1953 mm |
|---|---|
| Largeur | 1193 mm |
| Nombre de portes | 2 |
| Profondeur | 615 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 155,54 € HT
/ unité
6 186,65 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
