Armoire de sécurité Asem EOF239/2CMY23, Hauteur : 1950 mm | Largeur : 595 mm | Profondeur : 600 mm

Armoire de sécurité anti-feu type90 multi-compartiments

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Asem :EOF239/2CMY23
Rubix :I748-7349483
ARMOIRE CF90 MN - HAUTE L60 1 PORTE 2 COMPARTIMENTS

Résumé technique

Hauteur1950 mm
Largeur595 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ARMOIRE CF90 MN - HAUTE L60 1 PORTE 2 COMPARTIMENTS


▪ Construction en tôle d’acier électro-galvanisé avec une épaisseur de 15/10 mm, pliée à froid
▪ Finition extérieure en résine époxy anti-acides 90 microns et passage dans une galerie thermique à 200°C
▪ Coloris gris RAL 7035
▪ Isolation de l’armoire par des panneaux de laine de roche haute densité et des panneaux de sulfate de calcium
▪ Panneaux de finition interne en mélaminé avec haute résistance aux vapeurs chimiques et agressives
▪ Fermeture automatique des portes lorsque la température ambiante dépasse les 50°C
▪ Joints d’isolation thermo dilatants de 30mm qui, en cas d’élévation de la température, assurent une étanchéité parfaite de l’armoire
▪ Système de fermeture et de blocage des portes permettant de maintenir les portes ouvertes et de les fermer automatiquement en cas de température supérieure à 50°C
▪ Orifices d’entrée et de sortie d’air avec clapets coupe-feu certifiés, fermant les conduits lorsque la température dépasse les 70°C
▪ Structure permettant le changement des pièces détachées si besoin

Informations techniques


Attributs
Hauteur1950 mm
Largeur595 mm
Capacité150 l
Profondeur600 mm
3 269,47 HT
/ unité
3 923,36 TTC

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.