Armoire de sécurité Asem EOF606TMY23, Hauteur : 620 mm | Largeur : 595 mm | Profondeur : 520 mm
Armoire de sécurité anti-feu type90 produits inflammables
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Asem :EOF606TMY23
Rubix :I748-7349475

Documents
Détails articles : ARMOIRE CF90 MN BASSE - L 60 L 600 OUVERTURE TIROIR
▪ Construction en tôle d’acier électro-galvanisé avec
une épaisseur de 15/10 mm, pliée à froid
▪ Finition extérieure en résine époxy anti-acides 90
microns et passage dans une galerie thermique à
200°C
▪ Coloris gris RAL 7035
▪ Isolation de l’armoire par des panneaux de laine de
roche haute densité et des panneaux de sulfate de
calcium
▪ Panneaux de finition interne en mélaminé avec
haute résistance aux vapeurs chimiques et
agressives
▪ Joints d’isolation thermo dilatants de 30mm qui, en
cas d’élévation de la température, assurent une
étanchéité parfaite de l’armoire
▪ Système de fermeture automatique des portes en
cas de température supérieure à 50°C
▪ Orifices d’entrée et de sortie d’air avec clapets
coupe-feu certifiés, fermant les conduits lorsque la
température dépasse les 70°C
▪ Collerette de raccordement de diam. 100 mm
▪ Structure permettant le changement des pièces
détachées si besoin
une épaisseur de 15/10 mm, pliée à froid
▪ Finition extérieure en résine époxy anti-acides 90
microns et passage dans une galerie thermique à
200°C
▪ Coloris gris RAL 7035
▪ Isolation de l’armoire par des panneaux de laine de
roche haute densité et des panneaux de sulfate de
calcium
▪ Panneaux de finition interne en mélaminé avec
haute résistance aux vapeurs chimiques et
agressives
▪ Joints d’isolation thermo dilatants de 30mm qui, en
cas d’élévation de la température, assurent une
étanchéité parfaite de l’armoire
▪ Système de fermeture automatique des portes en
cas de température supérieure à 50°C
▪ Orifices d’entrée et de sortie d’air avec clapets
coupe-feu certifiés, fermant les conduits lorsque la
température dépasse les 70°C
▪ Collerette de raccordement de diam. 100 mm
▪ Structure permettant le changement des pièces
détachées si besoin
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 620 mm |
|---|---|
| Largeur | 595 mm |
| Capacité | 15 l |
| Profondeur | 520 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 955,97 € HT
/ unité
2 347,16 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
