Armoire de sécurité Asem EOB124, Hauteur : 1950 mm | Largeur : 1200 mm | Profondeur : 600 mm
Armoire de sécurité simple paroi multirisques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Asem :EOB124
Rubix :I748-7349493

Documents
Détails articles : ARMOIRE MULTIRISQUE 4C L1200 4 COMPARTIMENTS
▪ Construction en tôle d’acier électro-galvanisé avec une épaisseur de 15/10 mm, pliée à froid
▪ Finition extérieure en résine époxy anti-acides 90 microns et passage dans une galerie thermique à 200°C
▪ Coloris gris RAL 7035
▪ Portes pleines battantes – simple paroi
▪ Charnières externes en matière plastique résistante à la corrosion
▪ Fermeture à clef
▪ Ouverture des portes avec un angle de 110° permettant l’extraction des étagères sans les incliner
▪ Finition extérieure en résine époxy anti-acides 90 microns et passage dans une galerie thermique à 200°C
▪ Coloris gris RAL 7035
▪ Portes pleines battantes – simple paroi
▪ Charnières externes en matière plastique résistante à la corrosion
▪ Fermeture à clef
▪ Ouverture des portes avec un angle de 110° permettant l’extraction des étagères sans les incliner
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 1950 mm |
|---|---|
| Largeur | 1200 mm |
| Capacité | 280 l |
| Profondeur | 600 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 343,36 € HT
/ unité
5 212,03 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
