Armoire de sécurité Asecos 41302-047-41371, Hauteur : 1953 mm | Largeur : 599 mm | Profondeur : 615 mm
Armoire de sécurité pour batteries
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Asecos :41302-047-41371
Rubix :6612-6231334

Documents
Détails articles : ION-CORE-IO90.195.060.CC.WDC 4ET
L'armoire de stockage de sécurité pour batteries lithium-ion ION-CORE-90 modèle IO90.195.060.CC.WDC d'Asecos est conçue pour garantir une sécurité maximale dans les environnements professionnels exigeants. Compacte mais puissante, elle assure un stockage sûr des batteries lithium-ion en limitant les risques d’incendie grâce à une conception robuste et une technologie de pointe. Sa construction intelligente, ses systèmes d’alarme et de verrouillage sécurisent pleinement l’utilisation quotidienne de batteries sensibles.
Caractéristiques :
Ce modèle propose quatre étagères isothermes qui préviennent toute propagation d’incendie entre les niveaux. La présence d’un détecteur de fumée permet une alerte précoce en cas de départ de feu. Les signaux peuvent être transférés automatiquement vers un système de contrôle du bâtiment grâce aux contacts sans potentiel, pour une réaction immédiate. Le module de signalisation à distance, en option, renforce cette sécurité. L’armoire est équipée d’un système de verrouillage avec serrure à cylindre profilé et indicateur d’état de fermeture, garantissant un accès contrôlé à son contenu.
Spécifications :
• Dimensions extérieures (L x P x H) : 599 x 615 x 1953 mm
• Dimensions intérieures (L x P x H) : 450 x 503 x 1647 mm
• Poids net : 329,5 kg
• Charge répartie admissible : 935,5 kg/m²
• Charge maximale : 600 kg
• Nombre d'étagères isolées : 4
• Capacité de charge par étagère : 25 kg
• Capacité du bac collecteur : 1,0 litre
• Couleur carrosserie : gris anthracite RAL 7016
• Portes battantes : bleu gentiane RAL 5010
• Multiprises : 2 blocs de 8 prises
• Tension nominale : 230/400 V
• Puissance max. : 3,68 kW (mono) / 7,36 kW (2 phases)
• Fusibles : 16 A (mono) / 2 x 16 A (2 phases)
Normes :
• DIN EN 14470-1 : résistance au feu 90 min (de l'extérieur vers l'intérieur)
• DIN EN 1363-1 : résistance au feu 90 min (de l'intérieur vers l'extérieur)
• Conforme CE
Informations sur la marque :
Asecos s'engage chaque jour avec passion à concevoir des solutions techniques intelligentes pour améliorer la sécurité sur le lieu de travail. Dès ses débuts, la marque s’est imposée avec ses armoires de sécurité destinées au stockage des liquides inflammables et des bouteilles de gaz sous pression. Aujourd’hui, Asecos propose plus de 3 000 références couvrant un éventail de produits tels que les postes de travail à flux laminaire, hottes de pharmacie, systèmes de filtration d’air, extracteurs, cuves de stockage pour produits dangereux, rayonnages spécialisés, équipements de manutention, absorbants, douches d’urgence, cabines fumeurs et purificateurs d’air. Cet engagement s’accompagne d’un service technique de haut niveau, assurant maintenance préventive et curative pour l’ensemble des familles de produits. À travers cette approche complète, Asecos relève au quotidien le défi de la sécurité avec rigueur et innovation.
Caractéristiques :
Ce modèle propose quatre étagères isothermes qui préviennent toute propagation d’incendie entre les niveaux. La présence d’un détecteur de fumée permet une alerte précoce en cas de départ de feu. Les signaux peuvent être transférés automatiquement vers un système de contrôle du bâtiment grâce aux contacts sans potentiel, pour une réaction immédiate. Le module de signalisation à distance, en option, renforce cette sécurité. L’armoire est équipée d’un système de verrouillage avec serrure à cylindre profilé et indicateur d’état de fermeture, garantissant un accès contrôlé à son contenu.
Spécifications :
• Dimensions extérieures (L x P x H) : 599 x 615 x 1953 mm
• Dimensions intérieures (L x P x H) : 450 x 503 x 1647 mm
• Poids net : 329,5 kg
• Charge répartie admissible : 935,5 kg/m²
• Charge maximale : 600 kg
• Nombre d'étagères isolées : 4
• Capacité de charge par étagère : 25 kg
• Capacité du bac collecteur : 1,0 litre
• Couleur carrosserie : gris anthracite RAL 7016
• Portes battantes : bleu gentiane RAL 5010
• Multiprises : 2 blocs de 8 prises
• Tension nominale : 230/400 V
• Puissance max. : 3,68 kW (mono) / 7,36 kW (2 phases)
• Fusibles : 16 A (mono) / 2 x 16 A (2 phases)
Normes :
• DIN EN 14470-1 : résistance au feu 90 min (de l'extérieur vers l'intérieur)
• DIN EN 1363-1 : résistance au feu 90 min (de l'intérieur vers l'extérieur)
• Conforme CE
Informations sur la marque :
Asecos s'engage chaque jour avec passion à concevoir des solutions techniques intelligentes pour améliorer la sécurité sur le lieu de travail. Dès ses débuts, la marque s’est imposée avec ses armoires de sécurité destinées au stockage des liquides inflammables et des bouteilles de gaz sous pression. Aujourd’hui, Asecos propose plus de 3 000 références couvrant un éventail de produits tels que les postes de travail à flux laminaire, hottes de pharmacie, systèmes de filtration d’air, extracteurs, cuves de stockage pour produits dangereux, rayonnages spécialisés, équipements de manutention, absorbants, douches d’urgence, cabines fumeurs et purificateurs d’air. Cet engagement s’accompagne d’un service technique de haut niveau, assurant maintenance préventive et curative pour l’ensemble des familles de produits. À travers cette approche complète, Asecos relève au quotidien le défi de la sécurité avec rigueur et innovation.
Points forts
• Format compact pour espaces réduits
• Résistance au feu 90 minutes certifiée dans les deux sens
• Détection précoce des incendies avec alarme et transmission automatique
• Propagation de feu empêchée entre les niveaux grâce aux étagères isothermes
• Multiprises intégrées pour le chargement des batteries
• Système de verrouillage sécurisé avec indicateur de fermeture
• Bac collecteur pour les liquides accidentels
• Construction robuste en acier thermolaqué
• Intégration facile à une gestion technique du bâtiment
• Résistance au feu 90 minutes certifiée dans les deux sens
• Détection précoce des incendies avec alarme et transmission automatique
• Propagation de feu empêchée entre les niveaux grâce aux étagères isothermes
• Multiprises intégrées pour le chargement des batteries
• Système de verrouillage sécurisé avec indicateur de fermeture
• Bac collecteur pour les liquides accidentels
• Construction robuste en acier thermolaqué
• Intégration facile à une gestion technique du bâtiment
Applications
Cette armoire est idéale pour les laboratoires, ateliers, entrepôts, centres de maintenance ou tout environnement utilisant des batteries lithium-ion. Sa conception compacte permet une installation même dans des zones exigües. Elle est recommandée pour le stockage passif ou le chargement actif de batteries, tout en garantissant une protection optimale contre les risques thermiques et d’incendie. Son intégration à un système de contrôle à distance permet une surveillance constante.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 1953 mm |
|---|---|
| Largeur | 599 mm |
| Nombre de portes | 1 |
| Capacité | 1 l |
| Profondeur | 615 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 839,86 € HT
/ unité
8 207,83 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
