Armoire de sécurité Asecos 35085-040-35100, Hauteur : 1966 mm | Largeur : 449 mm | Profondeur : 860 mm
Armoire de sécurité V-MOVE-90 simple
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Asecos :35085-040-35100
Rubix :6612-6237696



Documents
Détails articles : ARMOIRE DE SECURITE V-MOVE-90 SI OUVERTURE ET FERMETURE AUTOMATIS
• Fabrication robuste et longue durée de vie: Corps
d’armoire stable, de haute qualité et résistant aux égratignures,
avec surface revêtue de peinture époxy
• Ouverture et fermeture électroniques: Le tiroir vertical
s’ouvre et se ferme à la pression d’un bouton
• Accès parfait: Le tiroir vertical fournit une vue d’ensemble et
un accès simple aux produits stockés
• Toujours fermé: Fermeture standard en série après environ 60
secondes avec signal visuel et acoustique indiquant la fermeture
de tiroir
• Pas d’utilisation non autorisée: Tiroir vertical verrouillable
avec serrure à cylindre (intégration dans un système de
verrouillage existant possible) et indicateur d’état de verrouillage
(rouge/vert)
• Installation facile : pieds réglables intégrés
• Aération et ventilation : système d’aération et de ventilation
intégrés pour le raccordement (diamètre 75 mm) à un dispositif
technique d’évacuation d’air
d’armoire stable, de haute qualité et résistant aux égratignures,
avec surface revêtue de peinture époxy
• Ouverture et fermeture électroniques: Le tiroir vertical
s’ouvre et se ferme à la pression d’un bouton
• Accès parfait: Le tiroir vertical fournit une vue d’ensemble et
un accès simple aux produits stockés
• Toujours fermé: Fermeture standard en série après environ 60
secondes avec signal visuel et acoustique indiquant la fermeture
de tiroir
• Pas d’utilisation non autorisée: Tiroir vertical verrouillable
avec serrure à cylindre (intégration dans un système de
verrouillage existant possible) et indicateur d’état de verrouillage
(rouge/vert)
• Installation facile : pieds réglables intégrés
• Aération et ventilation : système d’aération et de ventilation
intégrés pour le raccordement (diamètre 75 mm) à un dispositif
technique d’évacuation d’air
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 1966 mm |
|---|---|
| Largeur | 449 mm |
| Nombre de portes | 1 |
| Profondeur | 860 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 931,85 € HT
/ unité
7 118,22 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
