Armoire de sécurité Asem EOB120, Hauteur : 1950 mm | Largeur : 1200 mm | Profondeur : 600 mm
Armoire de sécurité simple paroi multirisques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Asem :EOB120
Rubix :I748-7349494



Documents
Détails articles : ARMOIRE MULTIRISQUE 1C L1200 1 COMPARTIMENT
▪ Construction en tôle d’acier électro-galvanisé avec une épaisseur de 15/10 mm, pliée à froid
▪ Finition extérieure en résine époxy anti-acides 90 microns et passage dans une galerie thermique à 200°C
▪ Coloris gris RAL 7035
▪ Portes pleines battantes – simple paroi
▪ Charnières externes en matière plastique résistante à la corrosion
▪ Fermeture à clef
▪ Ouverture des portes avec un angle de 110° permettant l’extraction des étagères sans les incliner
▪ Finition extérieure en résine époxy anti-acides 90 microns et passage dans une galerie thermique à 200°C
▪ Coloris gris RAL 7035
▪ Portes pleines battantes – simple paroi
▪ Charnières externes en matière plastique résistante à la corrosion
▪ Fermeture à clef
▪ Ouverture des portes avec un angle de 110° permettant l’extraction des étagères sans les incliner
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 1950 mm |
|---|---|
| Largeur | 1200 mm |
| Capacité | 210 l |
| Profondeur | 600 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 021,61 € HT
/ unité
3 625,93 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
