Armoire de sécurité Asem EOF232L4MY23, Hauteur : 2050 mm | Largeur : 1200 mm | Profondeur : 600 mm

Armoire de sécurité anti-feu type90 batteries lithium-ion

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Asem :EOF232L4MY23
Rubix :I748-7349484
ARMOIRE LITHIUM CF90 2 PORTES L1 PORTES COULEUR BLEUE

Résumé technique

Hauteur2050 mm
Largeur1200 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ARMOIRE LITHIUM CF90 2 PORTES L1 PORTES COULEUR BLEUE


▪Construction en tôle d’acier électro-galvanisé avec une
épaisseur de 15/10 mm, pliée à froid
▪Finition extérieure en résine époxy anti-acides 90
microns et passage dans une galerie thermique à
200°C
▪Bâti gris RAL 7035
▪ Portes bleues RAL 5010
▪Isolation de l’armoire par des panneaux de laine de
roche haute densité et des panneaux de sulfate de
calcium
▪ Panneaux de finition interne en mélaminé avec haute
résistance aux vapeurs chimiques et agressives
▪ Joints d’isolation thermo dilatants de 30mm qui, en cas
d’élévation de la température, assurent une étanchéité
parfaite de l’armoire
▪ Système de fermeture et de blocage des portes
permettant de maintenir les portes ouvertes et de les
fermer automatiquement en cas de température
supérieure à 50°C
▪Orifices d’entrée et de sortie d’air avec clapets coupefeu
certifiés, fermant les conduits lorsque la
température dépasse les 70°C

Informations techniques


Attributs
Hauteur2050 mm
Largeur1200 mm
Profondeur600 mm
4 803,94 HT
/ unité
5 764,73 TTC

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.