Armoire de sécurité Asem EOF240BMY23J, Hauteur : 1950 mm | Largeur : 895 mm | Profondeur : 600 mm
Armoire de sécurité anti-feu type90 produits inflammables
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Asem :EOF240BMY23J
Rubix :I748-7349477

Documents
Détails articles : ARMOIRE CF90 MN 1 PORTE L90 SERIE EFO JAUNE
▪ Construction en tôle d’acier électro-galvanisé avec une
épaisseur de 15/10 mm, pliée à froid
▪ Finition extérieure en résine époxy anti-acides 90
microns et passage dans une galerie thermique à
200°C
▪ Coloris jaune RAL 1021
▪ Isolation de l’armoire par des panneaux de laine de
roche haute densité et des panneaux de sulfate de
calcium
▪ Panneaux de finition interne en mélaminé avec haute
résistance aux vapeurs chimiques et agressives
▪Joints d’isolation thermo dilatants de 30mm qui, en cas
d’élévation de la température, assurent une étanchéité
parfaite de l’armoire
▪Système de fermeture et de blocage des portes
permettant de maintenir les portes ouvertes et de les
fermer automatiquement en cas de température
supérieure à 50°C
▪ Orifices d’entrée et de sortie d’air avec clapets coupefeu
certifiés, fermant les conduits lorsque la
température dépasse les 70°C
épaisseur de 15/10 mm, pliée à froid
▪ Finition extérieure en résine époxy anti-acides 90
microns et passage dans une galerie thermique à
200°C
▪ Coloris jaune RAL 1021
▪ Isolation de l’armoire par des panneaux de laine de
roche haute densité et des panneaux de sulfate de
calcium
▪ Panneaux de finition interne en mélaminé avec haute
résistance aux vapeurs chimiques et agressives
▪Joints d’isolation thermo dilatants de 30mm qui, en cas
d’élévation de la température, assurent une étanchéité
parfaite de l’armoire
▪Système de fermeture et de blocage des portes
permettant de maintenir les portes ouvertes et de les
fermer automatiquement en cas de température
supérieure à 50°C
▪ Orifices d’entrée et de sortie d’air avec clapets coupefeu
certifiés, fermant les conduits lorsque la
température dépasse les 70°C
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 1950 mm |
|---|---|
| Largeur | 895 mm |
| Capacité | 160 l |
| Profondeur | 600 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 423,63 € HT
/ unité
4 108,36 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
