Armoire de sécurité Asem EOF240L4MY23, Hauteur : 2050 mm | Largeur : 895 mm | Profondeur : 600 mm
Armoire de sécurité anti-feu type90 batteries lithium-ion
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Asem :EOF240L4MY23
Rubix :I748-7349476

Documents
Détails articles : ARMOIRE LITHIUM CF90 1 PORTE L90 PORTE COULEUR BLEUE
▪ Construction en tôle d’acier électro-galvanisé avec une
épaisseur de 15/10 mm, pliée à froid
▪ Finition extérieure en résine époxy anti-acides 90
microns et passage dans une galerie thermique à
200°C
▪Bâti gris RAL 7035
▪ Porte bleue RAL 5010
▪Isolation de l’armoire par des panneaux de laine de
roche haute densité et des panneaux de sulfate de
calcium
▪ Panneaux de finition interne en mélaminé avec haute
résistance aux vapeurs chimiques et agressives
▪ Joints d’isolation thermo dilatants de 30mm qui, en cas
d’élévation de la température, assurent une étanchéité
parfaite de l’armoire
▪ Système de fermeture et de blocage des portes
permettant de maintenir les portes ouvertes et de les
fermer automatiquement en cas de température
supérieure à 50°C
▪Orifices d’entrée et de sortie d’air avec clapets coupefeu
certifiés, fermant les conduits lorsque la
température dépasse les 70°C
épaisseur de 15/10 mm, pliée à froid
▪ Finition extérieure en résine époxy anti-acides 90
microns et passage dans une galerie thermique à
200°C
▪Bâti gris RAL 7035
▪ Porte bleue RAL 5010
▪Isolation de l’armoire par des panneaux de laine de
roche haute densité et des panneaux de sulfate de
calcium
▪ Panneaux de finition interne en mélaminé avec haute
résistance aux vapeurs chimiques et agressives
▪ Joints d’isolation thermo dilatants de 30mm qui, en cas
d’élévation de la température, assurent une étanchéité
parfaite de l’armoire
▪ Système de fermeture et de blocage des portes
permettant de maintenir les portes ouvertes et de les
fermer automatiquement en cas de température
supérieure à 50°C
▪Orifices d’entrée et de sortie d’air avec clapets coupefeu
certifiés, fermant les conduits lorsque la
température dépasse les 70°C
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 2050 mm |
|---|---|
| Largeur | 895 mm |
| Profondeur | 600 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 889,28 € HT
/ unité
4 667,14 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
