Armoire de sécurité Asecos 41269-047-41407, Hauteur : 2224 mm | Largeur : 1193 mm | Profondeur : 615 mm
Armoire de sécurité pour batteries
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Asecos :41269-047-41407
Rubix :6612-6231338

Documents
Détails articles : ION-PRO-IO90.195.120.PC.WDC 3ET
L'armoire de stockage de sécurité pour batteries lithium-ion ION-PRO-90 modèle IO90.195.120.PC.WDC d'Asecos est conçue pour offrir une solution optimale de protection contre les risques d'incendie liés aux batteries lithium-ion. Elle combine technologie de pointe, robustesse structurelle et ergonomie pour garantir la sécurité maximale des utilisateurs, des locaux et du matériel stocké. Avec une résistance au feu de 90 minutes et un système de surveillance intelligent, cette armoire est l'allié idéal pour les professionnels exigeants en matière de stockage sûr.
Caractéristiques :
L'armoire ION-PRO-90 est équipée d'étagères isothermes testées contre la propagation du feu, assurant ainsi une sécurité compartimentée même en cas d'emballement thermique. Un affichage LED couplé à des alarmes visuelles et sonores permet de détecter rapidement tout début d'incendie sans ouverture de porte. Les équipements internes incluent trois multiprises avec huit prises chacune, facilitant le chargement sûr des batteries. Le système de verrouillage à 3 points et la poignée AGT permettent une ouverture facile et une sécurité renforcée. Un bac collecteur intégré empêche toute fuite accidentelle de liquides.
Spécifications :
• Dimensions extérieures (L x P x H) : 1193 x 615 x 2224 mm
• Dimensions intérieures (L x P x H) : 1050 x 503 x 1647 mm
• Capacité de charge des étagères : 75 kg par niveau
• Nombre d'étagères : 3
• Capacité du bac collecteur : 2,6 litres
• Couleur de la carrosserie : gris anthracite
• Portes : battantes, bleu gentiane
• Nombre de multiprises : 3 (8 prises chacune, format FR/BE)
• Consommation électrique en fonctionnement : 47,5 W
• Tension nominale : 230/400 V
• Puissance maximale : 3,68 kW (monophasée) / 11,04 kW (triphasée)
• Charge maximale admissible : 600 kg
Normes :
• DIN EN 14470-1 : résistance au feu 90 minutes de l'extérieur vers l'intérieur
• DIN EN 1363-1 : résistance au feu 90 minutes de l'intérieur vers l'extérieur
• VDMA 24994 : validé par essai réel en cas d'emballement thermique
• Conforme à la directive CE
Informations sur la marque :
Asecos s'engage chaque jour avec passion à concevoir des solutions techniques intelligentes pour améliorer la sécurité sur le lieu de travail. Dès ses débuts, la marque s’est imposée avec ses armoires de sécurité destinées au stockage des liquides inflammables et des bouteilles de gaz sous pression. Aujourd’hui, Asecos propose plus de 3 000 références couvrant un éventail de produits tels que les postes de travail à flux laminaire, hottes de pharmacie, systèmes de filtration d’air, extracteurs, cuves de stockage pour produits dangereux, rayonnages spécialisés, équipements de manutention, absorbants, douches d’urgence, cabines fumeurs et purificateurs d’air. Cet engagement s’accompagne d’un service technique de haut niveau, assurant maintenance préventive et curative pour l’ensemble des familles de produits. À travers cette approche complète, Asecos relève au quotidien le défi de la sécurité avec rigueur et innovation.
Caractéristiques :
L'armoire ION-PRO-90 est équipée d'étagères isothermes testées contre la propagation du feu, assurant ainsi une sécurité compartimentée même en cas d'emballement thermique. Un affichage LED couplé à des alarmes visuelles et sonores permet de détecter rapidement tout début d'incendie sans ouverture de porte. Les équipements internes incluent trois multiprises avec huit prises chacune, facilitant le chargement sûr des batteries. Le système de verrouillage à 3 points et la poignée AGT permettent une ouverture facile et une sécurité renforcée. Un bac collecteur intégré empêche toute fuite accidentelle de liquides.
Spécifications :
• Dimensions extérieures (L x P x H) : 1193 x 615 x 2224 mm
• Dimensions intérieures (L x P x H) : 1050 x 503 x 1647 mm
• Capacité de charge des étagères : 75 kg par niveau
• Nombre d'étagères : 3
• Capacité du bac collecteur : 2,6 litres
• Couleur de la carrosserie : gris anthracite
• Portes : battantes, bleu gentiane
• Nombre de multiprises : 3 (8 prises chacune, format FR/BE)
• Consommation électrique en fonctionnement : 47,5 W
• Tension nominale : 230/400 V
• Puissance maximale : 3,68 kW (monophasée) / 11,04 kW (triphasée)
• Charge maximale admissible : 600 kg
Normes :
• DIN EN 14470-1 : résistance au feu 90 minutes de l'extérieur vers l'intérieur
• DIN EN 1363-1 : résistance au feu 90 minutes de l'intérieur vers l'extérieur
• VDMA 24994 : validé par essai réel en cas d'emballement thermique
• Conforme à la directive CE
Informations sur la marque :
Asecos s'engage chaque jour avec passion à concevoir des solutions techniques intelligentes pour améliorer la sécurité sur le lieu de travail. Dès ses débuts, la marque s’est imposée avec ses armoires de sécurité destinées au stockage des liquides inflammables et des bouteilles de gaz sous pression. Aujourd’hui, Asecos propose plus de 3 000 références couvrant un éventail de produits tels que les postes de travail à flux laminaire, hottes de pharmacie, systèmes de filtration d’air, extracteurs, cuves de stockage pour produits dangereux, rayonnages spécialisés, équipements de manutention, absorbants, douches d’urgence, cabines fumeurs et purificateurs d’air. Cet engagement s’accompagne d’un service technique de haut niveau, assurant maintenance préventive et curative pour l’ensemble des familles de produits. À travers cette approche complète, Asecos relève au quotidien le défi de la sécurité avec rigueur et innovation.
Points forts
• Protection incendie de 90 minutes testée dans les deux sens
• Système de surveillance intelligent avec LED et alarmes
• Etagères isothermes prévenant la propagation du feu
• Multiprises intégrées pour un chargement sécurisé des batteries
• Bac collecteur pour une gestion sûre des liquides
• Ouverture ergonomique avec poignée AGT
• Verrouillage sécurisé à 3 points
• Conception robuste avec traitement anti-corrosion
• Système de surveillance intelligent avec LED et alarmes
• Etagères isothermes prévenant la propagation du feu
• Multiprises intégrées pour un chargement sécurisé des batteries
• Bac collecteur pour une gestion sûre des liquides
• Ouverture ergonomique avec poignée AGT
• Verrouillage sécurisé à 3 points
• Conception robuste avec traitement anti-corrosion
Applications
Cette armoire est conçue pour le stockage et le chargement sécurisé de batteries lithium-ion dans des environnements industriels, techniques ou de maintenance. Elle est idéale pour les entreprises manipulant des batteries haute capacité, dans les secteurs de l'automobile, de la logistique, des énergies renouvelables ou encore des ateliers de maintenance électrique. Sa conception permet une intégration facile dans les espaces de travail, tout en assurant une protection maximale contre les risques d'incendie.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 2224 mm |
|---|---|
| Largeur | 1193 mm |
| Nombre de portes | 2 |
| Capacité | 2,6 l |
| Profondeur | 615 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11 706,71 € HT
/ unité
14 048,05 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
