Armoire de sécurité Asem EOF232/3CMY23, Hauteur : 1540 mm | Largeur : 1200 mm | Profondeur : 600 mm

Armoire de sécurité anti-feu type90 multi-compartiments

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Asem :EOF232/3CMY23
Rubix :I748-7349488
ARMOIRE CF90 MN - HAUTE L120 2 PORTES 3 COMPARTIMENTS

Résumé technique

Hauteur1540 mm
Largeur1200 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ARMOIRE CF90 MN - HAUTE L120 2 PORTES 3 COMPARTIMENTS


▪ Construction en tôle d’acier électro-galvanisé avec une épaisseur de 15/10 mm, pliée à froid
▪ Finition extérieure en résine époxy anti-acides 90 microns et passage dans une galerie thermique à 200°C
▪ Coloris gris RAL 7035
▪ Isolation de l’armoire par des panneaux de laine de roche haute densité et des panneaux de sulfate de calcium
▪ Panneaux de finition interne en mélaminé avec haute résistance aux vapeurs chimiques et agressives
▪ Fermeture automatique des portes lorsque la température ambiante dépasse les 50°C
▪ Joints d’isolation thermo dilatants de 30mm qui, en cas d’élévation de la température, assurent une étanchéité parfaite de l’armoire
▪ Système de fermeture et de blocage des portes permettant de maintenir les portes ouvertes et de les fermer automatiquement en cas de température supérieure à 50°C
▪ Orifices d’entrée et de sortie d’air avec clapets coupe-feu certifiés, fermant les conduits lorsque la température dépasse les 70°C
▪ Structure permettant le changement des pièces détachées si besoin

Informations techniques


Attributs
Hauteur1540 mm
Largeur1200 mm
Capacité240 l
Profondeur600 mm
5 161,11 HT
/ unité
6 193,33 TTC

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.