Armoire de sécurité Asem EOF232/2CMY23, Hauteur : 1540 mm | Largeur : 1200 mm | Profondeur : 600 mm
Armoire de sécurité anti-feu type90 multi-compartiments
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Asem :EOF232/2CMY23
Rubix :I748-7349489

Documents
Détails articles : ARMOIRE CF90 MN - HAUTE L120 2 PORTES 2 COMPARTIMENTS
▪ Construction en tôle d’acier électro-galvanisé avec une épaisseur de 15/10 mm, pliée à froid
▪ Finition extérieure en résine époxy anti-acides 90 microns et passage dans une galerie thermique à 200°C
▪ Coloris gris RAL 7035
▪ Isolation de l’armoire par des panneaux de laine de roche haute densité et des panneaux de sulfate de calcium
▪ Panneaux de finition interne en mélaminé avec haute résistance aux vapeurs chimiques et agressives
▪ Fermeture automatique des portes lorsque la température ambiante dépasse les 50°C
▪ Joints d’isolation thermo dilatants de 30mm qui, en cas d’élévation de la température, assurent une étanchéité parfaite de l’armoire
▪ Système de fermeture et de blocage des portes permettant de maintenir les portes ouvertes et de les fermer automatiquement en cas de température supérieure à 50°C
▪ Orifices d’entrée et de sortie d’air avec clapets coupe-feu certifiés, fermant les conduits lorsque la température dépasse les 70°C
▪ Finition extérieure en résine époxy anti-acides 90 microns et passage dans une galerie thermique à 200°C
▪ Coloris gris RAL 7035
▪ Isolation de l’armoire par des panneaux de laine de roche haute densité et des panneaux de sulfate de calcium
▪ Panneaux de finition interne en mélaminé avec haute résistance aux vapeurs chimiques et agressives
▪ Fermeture automatique des portes lorsque la température ambiante dépasse les 50°C
▪ Joints d’isolation thermo dilatants de 30mm qui, en cas d’élévation de la température, assurent une étanchéité parfaite de l’armoire
▪ Système de fermeture et de blocage des portes permettant de maintenir les portes ouvertes et de les fermer automatiquement en cas de température supérieure à 50°C
▪ Orifices d’entrée et de sortie d’air avec clapets coupe-feu certifiés, fermant les conduits lorsque la température dépasse les 70°C
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 1540 mm |
|---|---|
| Largeur | 1200 mm |
| Capacité | 180 l |
| Profondeur | 600 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 847,78 € HT
/ unité
5 817,34 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
