Armoire de sécurité Asem EOB63, Hauteur : 1950 mm | Largeur : 600 mm | Profondeur : 600 mm

Armoire de sécurité simple paroi multirisques

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Asem :EOB63
Rubix :I748-7349490
ARMOIRE MULTIRISQUE 3C L600 3 COMPARTIMENTS

Résumé technique

Hauteur1950 mm
Largeur600 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ARMOIRE MULTIRISQUE 3C L600 3 COMPARTIMENTS


▪ Construction en tôle d’acier électro-galvanisé avec une épaisseur de 15/10 mm, pliée à froid
▪ Finition extérieure en résine époxy anti-acides 90 microns et passage dans une galerie thermique à 200°C
▪ Coloris gris RAL 7035
▪ Porte pleine battante – simple paroi
▪ Charnières externes en matière plastique résistante à la corrosion
▪ Fermeture à clef
▪ Ouverture des portes avec un angle de 110° permettant l’extraction des étagères sans les incliner
▪ 3 compartiments pour le stockage des produits incompatibles

Informations techniques


Attributs
Hauteur1950 mm
Largeur600 mm
Capacité210 l
Profondeur600 mm
3 291,46 HT
/ unité
3 949,75 TTC

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.