Armoire à tiroirs Thur Metall 84.433.333, Profondeur: 724 mm | Hauteur: 1000 mm | Largeur: 1005 mm
Armoire 4 tiroirs
Voir les informations techniquesRéférences
Thur Metall :84.433.333
Rubix :4774-7031588

Détails articles : ARMOIRE 4 TIROIRS + 2 PORTES L1005XP724XH1217MM 4040/1060
Dessus caoutchouc rainuré avec rebord 15 mm. Composition : 1 tiroirs H 50 mm, 1 tiroir h 75 mm, 1 tiroir h 125 mm, 1 tiroir h 150 mm, 1 tablette et 1 rayon extensible.
Points forts
Bâti en tôle d'acier épaisseur 1 mm, p 695 x h 1000 x L 800 ou 1000 mm. Tiroirs avec double extension sur roulements à billes (charge 75 kg, ouverture 100%). Dimensions utiles des tiroirs pour armoire L 800 mm (L 700 x p 600 mm) et pour armoire L 1000 mm (L 900 x p 600 mm). Fermeture centralisée avec système de sécurité anti-basculement. Capacité de charge totale : 1000 kg.
Applications
Rangement et sécurisation des outils.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de tiroirs | 4 |
|---|---|
| Type | armoire à tiroirs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 836,61 € HT
/ unité
3 403,93 € TTC
Dont Eco-contribution : 7,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (34) jours
