Armoire à tiroirs Lista 14.412.010, Profondeur: 725 mm | Hauteur: 1000 mm | Largeur: 717 mm

Armoire 8 tiroirs V2

Voir les informations techniques

Références

Lista :14.412.010
Rubix :4478-7069006
EAN :7612269000931
ARMOIRE 8TIR 3636E 1000 TIR 50/300MM CH75KG RAL5012

Résumé technique

Nombre de tiroirs8

Détails articles : ARMOIRE 8TIR 3636E 1000 TIR 50/300MM CH75KG RAL5012


Bâti en tôle d'acier.8 tiroirs extension totale sur roulements à billes. Composition : 1 tiroir H 50 mm, 2 tiroirs H 75 mm, 2 tiroirs H 100 mm, 2 tiroirs H 200 mm et 1 tiroir H 300 mm. Extension totale : ouverture à 100%. Capacité de charge 75 kg ou 200 kg. Fermeture centralisée avec système de sécurité anti-basculement.

Points forts

Tiroirs avec extension totale (charge 75 kg et 200 kg). Fermeture centralisée avec système de sécurité anti-basculement, poignées avec porte-étiquettes.

Applications

Rangement et sécurisation des outils de charge lourde. Amélioration de la productivité.

Informations techniques


Attributs
Nombre de tiroirs8
2 123,03 € HT
/ unité
2 547,64 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (40) jours