Armoire à tiroirs Lista 78.458.522, Profondeur: 840 mm | Hauteur: 411 mm | Largeur: 725 mm
Desserte 6 tiroirs Code Lock
Voir les informations techniquesRéférences
Lista :78.458.522
Rubix :H248-7102367

Détails articles : ARMOIRE.T.ROUL.1836E 840,6 TIR. 411X725X840
Bâti en tôle d’acier de qualité supérieure. Dimensions (L x p x h) : 411 x 725 x 840 mm. 6 tiroirs avec extension totale, sur roulements à billes. Composition : 2 x 50, 2 x 75, 2 x 150 mm. Dimensions utiles des tiroirs (L x p) : 306 x 612 mm. Capacité de charge par tiroir : 75 kg. 4 roues diamètre 100 mm dont 2 avec freins. Poignée ergonomique avec rebord et dessus en caoutchouc.
Points forts
Fermeture par Code Lock.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de tiroirs | 6 |
|---|---|
| Couleur | rouge |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 136,92 € HT
/ unité
2 564,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (40) jours
