Armoire à tiroirs Facom JLS3-MBDPOWER, Profondeur: 701 mm | Hauteur: 840 mm | Largeur: 1449 mm
Meuble bas double à 6 tiroirs, avec un tiroir power rouge - JETLine
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :JLS3-MBDPOWER
Rubix :0139-5463494
EAN :3662424109133

Détails articles : MEUBLE BAS DOUBLE 6 TIROIRS ROUGE + UN TIROIR POWER
4 tiroirs : hauteur de 60mm = 24 modules + espace libre de 15 cm. 1 tiroir : hauteur 130mm = 6 modules + espace libre de 15 cm. 1 tiroir POWER 270 mm de haut pour ranger et recharger vos outils électriques. Dimensions utiles des tiroirs: L1269 x P421 x H60/130/270mm. Une rehausse peut être ajoutée pour passer d'une hauteur de 880 mm à 1055 mm (plan de travail de 40 mm inclus). Condamnation centralisée par serrure à clé (barillet interchangeable). Equipé de 4 vérins de pieds pivotants pour un réglage parfait.. Compatible avec les accessoires latéraux de la gamme JET. Le plan de travail doit être assemblé séparément. Tiroirs équipés de glissières à billes avec ressort de rappel automatique.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de tiroirs | 6 |
|---|---|
| Type | meuble bas |
| Couleur | rouge |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 852,23 € HT
/ unité
3 422,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
