Armoire à tiroirs Spartex 892582, Profondeur: 695 mm | Hauteur: 1000 mm | Largeur: 805 mm

Armoire 7 Tiroirs

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :818652
Spartex :892582
Rubix :Z600-7331476
EAN :3660338451355
ARMOIRE 7 TIROIRS L805MM 805X695X1000MM

Résumé technique

Documents

Détails articles : ARMOIRE 7 TIROIRS L805MM 805X695X1000MM


Armoire en tôle d'acier robuste
-Dimensions largeur 805: 805x695x1000
- Dimensions largeur 1005 :1005x695x1000
- Dimensions largeur 1205 : 1205x695x1000
Tiroirs aménageables avec des subdivisions permettant de créer des compartiments (vendues en option)
Charge admissible par tiroir 75kg
Ouverture des tiroirs à 100%
Fermeture centralisée (livrée avec 2 clés)
Composition des tiroirs L805:
-2 X 75mm, 2x100,1x150, 2x200
- L1005 : 5x100, 2x200
- L1205 : 2x75, 3x100, 1x200, 1x250
Bâti gris RAL 7035 et tiroirs gris RAL 7016.

Points forts

Tiroirs avec système anti-basculement

Applications

Entrepôts, Atelier

Informations techniques


Attributs
Nombre de tiroirs7
Typel805
Couleurgris
1 366,75 € HT
/ unité
1 640,10 € TTC
Dont Eco-contribution : 4,18 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours