Armoire à tiroirs Thur Metall 84.374.333, Profondeur: 12 mm | Hauteur: 8 mm | Largeur: 695 mm
Armoire 9 tiroirs V2
Voir les informations techniquesRéférences
Thur Metall :84.374.333
Rubix :4774-7031633

Détails articles : ARMOIRE 9 TIROIRS L805XP695XH1200MM 4040/1060
Composition : 6 tiroirs h 100 mm, 2 tiroirs h 150 mm et 1 tiroir h 200 mm.
Points forts
Bâti en tôle d'acier épaisseur 10/10e. Tiroirs avec double extension sur roulements à billes (charge 75 kg, ouverture 100%). Dimensions utiles des tiroirs pour armoire L 800 mm (L 700 x p 600 mm) et pour armoire L 1000 mm (L 900 x p 600 mm). Fermeture centralisée avec système de sécurité anti-basculement. Capacité de charge totale : 1000 kg.
Applications
Rangement et sécurisation des outils.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de tiroirs | 9 |
|---|---|
| Type | armoire à tiroirs |
| Couleur | bleu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 139,61 € HT
/ unité
3 767,53 € TTC
Dont Eco-contribution : 8,5 € TTC

- Livraison habituellement sous (34) jours
