Références
Caray :ETSERV/5T/BLEU5010
Rubix :8186-7311725
Détails articles : SERVANTE D'ATELIER BLEU5010 5TIR 2X75,2X100,1X300 CLES CENTRAL
Construction monobloc en tôle d’acier, corps et portes 10/10e
Fermeture centralisée par serrure à clés
Côtés et dos avec perforations carrées 10 x 10 au pas de 38mm
Peinture époxy durable et résistante aux chocs
Plan de travail :
- Dim. L.780 x P.485 mm
Tiroirs :
- Dimensions utiles : L.600 x P.395 x (Hauteur tiroir -15) mm
Points forts
4 roulettes dont 2 pivotantes avec frein, Ø 125 mm. Charge totale admissible 200 kg. 1 poignée latérale de traction. Plan de travail avec revêtement en mousse noir et rebords anti-chute, ép.3mm.Charge maxi 40 kg/tiroir. Tiroirs extractibles à 100%. Système de sécurité anti-basculement. Kits de compartimentation avec séparateurs réglables.
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
836,60 € HT
/ unité
1 003,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (34) jours


