Armoire à tiroirs Lista 14.511.010, Profondeur: 1450 mm | Hauteur: 717 mm | Largeur: 725 mm
Armoire 9 tiroirs hauteur 1450 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Lista :14.511.010
Rubix :4478-7069024
EAN :7612269001655

Détails articles : ARMOIRE 9TIR 3636E 1450 CHARGE 200KG RAL5012
Bâti en tôle d’acier de qualité supérieure. Dimensions (L x p x h) : 717 x 725 x 1450 mm. 9 tiroirs avec extension totale, sur roulements à billes. Composition : 2 x 75, 2 x 100, 2 x 150, 2 x 200 et 1 x 300 mm. Dimensions utiles des tiroirs (L x p) : 612 x 612 mm. Capacité de charge par tiroir : 200 kg.
Points forts
Fermeture centralisée à clé avec système de sécurité anti-basculement.
Applications
Rangement et sécurisation des outils de charge lourde. Amélioration de la productivité.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de tiroirs | 9 |
|---|---|
| Couleur | bleu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 374,53 € HT
/ unité
4 049,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (40) jours
