Aérosol Jelt ANTIGRIPPANT ALUMINIUM, Contenance: 650 ml
ANTIGRIPPANT ALUMINIUM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Jelt :ANTIGRIPPANT ALUMINIUM
Rubix :1066-1065731
Fabricant :005792
EAN :3429970057925

Documents
Détails articles : ANTIGRIPPANT ALUMINIUM AERO 650ML ANTI CORROSION JELT
Pâte antigrippante et anticorrosion en aérosol 650 ml pour pièces métalliques.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 650 ml |
|---|---|
| Boîtage | aerosol |
| Type | pâte de montage antigrippante haute résistance |
| Température mini | -30 °C |
| Température maxi | 650 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,51 € HT
/ unité
33,01 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
