Graisse pour machine Molydal AIRS22ALFL, Température maxi: 150 °C | Température mini: -20 °C
AIR S22 AL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molydal :AIRS22ALFL
Rubix :0480-2585259

Documents
Détails articles : HUILE ALIM AIR S22 AL FLACON 250 ML
Pour le bon fonctionnement des outils pneumatiques, pompes et appareillages à air comprimé. Meilleur rendement des mécanismes. Homologuée par 2probity.eu, dans la catégorie H1 Registration CA1824301.
Points forts
Huile pour circuit FRL, sans MOSH / MOAH ni POSH
Applications
Graissage de tous circuits d'air afin d'assurer la lubrification et la protection des pompes, outils pneumatiques et appareillages fonctionnant à air comprimé en ambiances humides, poussiéreuses, corrosives et chaudes.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | flacon de 250 ml |
|---|---|
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 150 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
198,84 € HT
/ 12 unités
238,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
