Huile pénétrante Molydal AIRS22ALB1, Contenance: 1000 ml
AIR S22 AL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molydal :AIRS22ALB1
Rubix :0480-1470660
EAN :3700737305610

Documents
Détails articles : AIR S22 AL BIDON 1 L
Pour le bon fonctionnement des outils pneumatiques, pompes et appareillages à air comprimé. Meilleur rendement des mécanismes. Homologuée par 2probity.eu, dans la catégorie H1 Registration CA1824301.
Points forts
Huile pour circuit FRL, sans MOSH / MOAH ni POSH
Applications
Graissage de tous circuits d'air afin d'assurer la lubrification et la protection des pompes, outils pneumatiques et appareillages fonctionnant à air comprimé en ambiances humides, poussiéreuses, corrosives et chaudes.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 1000 ml |
|---|---|
| Boîtage | bidon |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 150 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,87 € HT
/ bidon
45,44 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
