Graisse pour machine Molykote 4 / 5kg, Contenance: 5000 g
Graisse Dow Corning 4
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molykote :4 / 5kg
Rubix :0169-1284944
Fabricant :MK0310Z

Documents
Détails articles : PROTECTION CONTACTS DC4 BO 5KG DOW CORNING
Un matériau lisse, en silicone, semblable à de la graisse, qui maintient une consistance relativement constante dans la gamme des températures de fonctionnement. Il peut être utilisé comme un remplissage ou un revêtement pour exclure l'humidité ou empêcher les fuites électroniques dans des conditions d'humidité dans les équipements électroniques. Egalement très pratique comme lubrifiant pour le câblage.
Points forts
Haute résistance diélectrique
Résistant à l'humidité
Bonne oxydation thermique et stabilité chimique
Inodore
Hautement hydrofuge
Résistant à l'humidité
Bonne oxydation thermique et stabilité chimique
Inodore
Hautement hydrofuge
Applications
compound d'isolation électrique, onnecteurs de câbles, cosses de batteries, joints de portes en caoutchouc, commutateurs, joints toriques en plastiques ou caoutchouc, Systèmes d'allumage et raccords de bougies pour l'aviation, l'automobile et la marine, les circuits de coupure de systèmes de câblage électriques, Connections.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | boite de 5 kg |
|---|---|
| Contenance | 5000 g |
| Couleur | blanc |
| Gamme | mk0310z |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 284,28 € HT
/ boite
1 541,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours