Graisse pour machine Molydal LCH250B1, Température maxi: 160 °C | Température mini: -25 °C | Contenance: 1000 g
Graisse adhésive extrême pression
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molydal :LCH250B1
Rubix :0480-1050891
EAN :3700737301148



Documents
Détails articles : GRAISSE LCH 250 BO 1L
A base de savon complexe, avec d'excellentes propriétés de stabilité au travail et aux températures élevées. Résistance élevée à l'eau même sous pression.
Points forts
Résistance élevée à l'eau même sous pression. Facteur NDN: 500000
Applications
Pour tous types de roulements, paliers ou mécanismes soumis à des contraintes sévères de charge, de température et de vitesse. Roulements, serrures, matériels agricoles, cimenteries, centrales hydrauliques.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | boîte 1 l |
|---|---|
| Contenance | 1000 g |
| Couleur | vert |
| Base | minérale |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 160 °C |
| Gamme | nlgi 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,56 € HT
/ boite
49,87 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
