Graisse pour machine Molykote 111 / 400g, Température maxi: 200 °C | Température mini: -40 °C | Contenance: 400 g
111 Composé de silicone
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molykote :111 / 400g
Rubix :0169-1299947
Fabricant :111X400GRM

Documents
Détails articles : GRAISSE JOINT 111 CA 400GR DOW CORNING
À la fois lubrifiant mais aussi produit d’étanchéité, le MOLYKOTE® 111 Compound est un composé à base de silicone conçu pour offrir une protection fiable et durable. Sa formulation assure une résistance exceptionnelle à l’eau, aux produits chimiques et aux variations de température.
Caractéristiques :
MOLYKOTE® 111 Compound se distingue par sa polyvalence et sa fiabilité. Il agit à la fois comme lubrifiant pour vannes, joints et garnitures, et comme produit d’étanchéité pour systèmes sous vide ou sous pression. Sa composition unique lui permet de résister aux délavages, à l’oxydation et aux environnements agressifs. Il présente une faible volatilité et une tension de vapeur réduite, ce qui limite les pertes de matière et améliore la longévité des équipements. Son excellente adhérence sur le métal, le caoutchouc et de nombreux plastiques en fait une solution efficace pour prolonger la durée de vie des composants et prévenir les défaillances prématurées.
Spécifications :
- Plusieurs conditionnements disponibles.
- Composition : huile silicone, épaississants inorganiques, additifs.
- Couleur : blanc à gris clair, translucide.
- Consistance : NLGI Grade 3-4.
- Écoulement (24 h à 200 °C) : max. 0,5 %.
- Évaporation (24 h à 200 °C) : max. 2 %.
- Plage de température de service : -40 °C à +200 °C.
- Densité : 1,1 g/cm³.
- Point de fusion : aucun.
- Solubilité : insoluble dans l’eau, soluble dans certains solvants (perchloréthylène, xylène, méthyléthylcétone).
- Stockage : durée de vie de 60 mois à ≤ 20°C dans l’emballage d’origine non ouvert.
Normes :
MOLYKOTE® 111 Compound n’est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP). Il est conforme aux réglementations REACH et exempté de substances perturbatrices endocriniennes.
Caractéristiques :
MOLYKOTE® 111 Compound se distingue par sa polyvalence et sa fiabilité. Il agit à la fois comme lubrifiant pour vannes, joints et garnitures, et comme produit d’étanchéité pour systèmes sous vide ou sous pression. Sa composition unique lui permet de résister aux délavages, à l’oxydation et aux environnements agressifs. Il présente une faible volatilité et une tension de vapeur réduite, ce qui limite les pertes de matière et améliore la longévité des équipements. Son excellente adhérence sur le métal, le caoutchouc et de nombreux plastiques en fait une solution efficace pour prolonger la durée de vie des composants et prévenir les défaillances prématurées.
Spécifications :
- Plusieurs conditionnements disponibles.
- Composition : huile silicone, épaississants inorganiques, additifs.
- Couleur : blanc à gris clair, translucide.
- Consistance : NLGI Grade 3-4.
- Écoulement (24 h à 200 °C) : max. 0,5 %.
- Évaporation (24 h à 200 °C) : max. 2 %.
- Plage de température de service : -40 °C à +200 °C.
- Densité : 1,1 g/cm³.
- Point de fusion : aucun.
- Solubilité : insoluble dans l’eau, soluble dans certains solvants (perchloréthylène, xylène, méthyléthylcétone).
- Stockage : durée de vie de 60 mois à ≤ 20°C dans l’emballage d’origine non ouvert.
Normes :
MOLYKOTE® 111 Compound n’est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP). Il est conforme aux réglementations REACH et exempté de substances perturbatrices endocriniennes.
Points forts
- Résistance exceptionnelle à l’eau, aux détergents et aux agents chimiques.
- Large plage de température, assurant des performances stables de -40 °C à +200 °C.
- Compatibilité élevée avec de nombreux plastiques et élastomères, évitant leur dégradation.
- Forte adhérence et propriétés anti-adhésives, empêchant les joints de coller aux surfaces métalliques.
- Faible volatilité et stabilité chimique, garantissant une longévité accrue des équipements.
- Large plage de température, assurant des performances stables de -40 °C à +200 °C.
- Compatibilité élevée avec de nombreux plastiques et élastomères, évitant leur dégradation.
- Forte adhérence et propriétés anti-adhésives, empêchant les joints de coller aux surfaces métalliques.
- Faible volatilité et stabilité chimique, garantissant une longévité accrue des équipements.
Applications
- Idéal pour la lubrification des vannes de réglage, vannes à boisseau et soupapes d’adoucisseurs d’eau.
- Sert de produit d’étanchéité dans les systèmes sous vide ou sous pression, ainsi que dans les installations exposées aux environnements marins, à l’humidité et aux agents atmosphériques.
- S’utilise comme barrière chimique dans les transformateurs et boîtiers électriques, en empêchant les joints de coller et en résistant au délavage.
- Parfait pour l'équipement électronique, où il agit comme fluide d’amortissement pour les dispositifs de contrôle, et dans les systèmes de câbles de commande, joints toriques et garnitures en caoutchouc ou plastique.
- Sert de produit d’étanchéité dans les systèmes sous vide ou sous pression, ainsi que dans les installations exposées aux environnements marins, à l’humidité et aux agents atmosphériques.
- S’utilise comme barrière chimique dans les transformateurs et boîtiers électriques, en empêchant les joints de coller et en résistant au délavage.
- Parfait pour l'équipement électronique, où il agit comme fluide d’amortissement pour les dispositifs de contrôle, et dans les systèmes de câbles de commande, joints toriques et garnitures en caoutchouc ou plastique.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | cartouche de 400g |
|---|---|
| Contenance | 400 g |
| Base | silicone / inorganique |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 200 °C |
| Gamme | molykote 111 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
171,71 € HT
/ unité
206,05 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h