Graisse pour machine Molykote Longterm W2 400g, Température maxi: 110 °C | Température mini: -30 °C | Contenance: 400 g
Lubrifiant MOLYKOTE™ LTW2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molykote :Longterm W2 400g
Rubix :0169-1078582
Fabricant :23900335
EAN :5413278529985

Documents
Détails articles : GRAISSE ROULEMENT LTW2 CA 400GR MOLYKOTE
Molykote™ Longterm W2 est une graisse polyvalente et très hygiénique. Haute adhérence, bonne capacité de charge.. Empêche la corrosion par frottement.
Points forts
Graisse extrêmes pressions : longue durée, très bonne adhérence. Protection corrosion.
Applications
Roulements dans les industries où un lubrifiant propre et très adhérent est nécessaire.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | 1 cartouche |
|---|---|
| Contenance | 400 g |
| Base | minérale |
| Température mini | -30 °C |
| Température maxi | 110 °C |
| Gamme | ltw2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,53 € HT
/ unité
57,04 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h