Huile pénétrante Molydal AIRS22AL5L, Contenance: 5000 ml
AIR S22 AL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molydal :AIRS22AL5L
Rubix :0480-1470659
EAN :3700737305627

Documents
Détails articles : AIR S22 AL BIDON 5 L
Pour le bon fonctionnement des outils pneumatiques, pompes et appareillages à air comprimé. Meilleur rendement des mécanismes. Homologuée par 2probity.eu, dans la catégorie H1 Registration CA1824301.
Points forts
Huile pour circuit FRL, sans MOSH / MOAH ni POSH
Applications
Graissage de tous circuits d'air afin d'assurer la lubrification et la protection des pompes, outils pneumatiques et appareillages fonctionnant à air comprimé en ambiances humides, poussiéreuses, corrosives et chaudes.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 5000 ml |
|---|---|
| Boîtage | jerrican |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 150 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,44 € HT
/ bidon
167,33 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
