Graisse pour machine Molydal ALFX 315 5L

Graisse blanche extrême pression

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Molydal :ALFX 315 5L
Rubix :0480-1523215
Fabricant :ALFX3155L
EAN :3700737307034
GRAISSE-NLGI1-CONTACT ALIM AL FX 315- UE=SEAU 5L

Résumé technique

Conditionnementseau 5 l

Documents

Détails articles : GRAISSE-NLGI1-CONTACT ALIM AL FX 315- UE=SEAU 5L


Graisse à haute stabilité mécanique, elle est recommandée pour des applications sous fortes charges pour la lubrification de roulements à faible ou moyenne vitesse dans le domaine alimentaire. AL FX 315 est enregistrée par le NSF International, dans la catégorie H1. Cela indique qu'elle est autorisée pour l'utilisation lors d'un contact fortuit avec les aliments. (N°163387)

Points forts

Charge : 400 kg

Applications

Parfaitement adaptée à la lubrification des paliers lisses, articulations et roulements fortement chargés dans les industries alimentaires et agroalimentaires (conserveries, boulangeries, biscuiteries, laiteries, fabrication d'aliments, industries de la viande, du poisson, des fruits, des légumes, machines à vendanger...).

Informations techniques


Attributs
Conditionnementseau 5 l
376,40 € HT
/ 10 litres
451,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Conditionnement