Meuleuse d’angle Milwaukee AGV 13-125 XE, Sans fil: Non | Poids: 2.4 kg
AGV 13-125 XE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Milwaukee :AGV 13-125 XE
Rubix :8989-5438031
Fabricant :4933451218
EAN :4002395260850


Résumé technique
| Diamètre de disque | 125 mm |
|---|---|
| Vitesse de rotation | 11500 rpm |
| Poids | 2,4 kg |
Documents
Détails articles : MEULEUSE 1250W 125MM AGV 13-125 XE
La meuleuse compacte AGV 13-125 XE est dotée d'un système antivibrations AVS et d'un interrupteur coulissant. Son moteur PROTECTOR à bobinage renforcé et son électronique intégrée assurent une régulation précise de la vitesse sur six positions. Conçue pour une utilisation intensive, elle intègre plusieurs mécanismes de sécurité actifs pour limiter les risques en cas d'incident.
Caractéristiques :
Le moteur PROTECTOR de 1 250 W bénéficie d'un bobinage renforcé, d'un blindage en résine époxy et d'une protection renforcée contre les poussières. La ventilation améliorée contribue à maintenir la température dans des limites sûres, tandis que la protection contre les surchauffes intervient automatiquement en cas de montée excessive en température.
L'électronique embarquée gère plusieurs fonctions : maintien de la vitesse constante sous charge, démarrage progressif pour éviter les à-coups, limiteur de vitesse à vide et protection contre les surcharges. La vitesse variable sur six positions, réglable de 2 800 à 11 500 tr/min, permet d'adapter la cadence selon la nature du matériau travaillé. Le boîtier d'engrenage est orientable à 90°, facilitant les interventions dans les zones peu accessibles. Le câble de 4 m offre une autonomie de déplacement suffisante autour du poste de travail.
Le changement de disque s'effectue sans outil grâce à l'écrou FIXTEC™ ; le carter de protection est lui aussi ajustable sans outillage supplémentaire. La poignée latérale AVS limite la transmission des vibrations à la main et au bras, réduisant la fatigue lors des opérations répétées ou prolongées.
Spécifications :
• Puissance absorbée : 1 250 W
• Diamètre de disque : 125 mm
• Profondeur de coupe : 33 mm
• Vitesse à vide : 2 800 - 11 500 tr/min (6 positions)
• Broche : M 14
• Poids : 2,4 kg
• Longueur de câble : 4 m
• Système antivibrations : AVS (poignée latérale)
• Vibrations meulage : 7,8 m/s² (tolérance ± 1,5 m/s²)
• Vibrations ponçage : 4,9 m/s² (tolérance ± 1,5 m/s²)
• Niveau de pression acoustique (LpA) : 89 dB(A) (tolérance ± 3 dB(A))
• Niveau de puissance acoustique (LwA) : 100 dB(A) (tolérance ± 3 dB(A))
• Antidémarrage intempestif : oui
• Protection anti-kickback : oui
• Frein : non
• Livré avec : protection de sécurité, poignée latérale AVS, bride, écrou de blocage FIXTEC™, clé
Normes :
• Marquage CE : conformité du produit aux dispositions européennes applicables
• Directives européennes :
◦ Directive 2006/42/CE : exigences essentielles de santé et de sécurité applicables aux machines
◦ Directive 2014/30/UE : compatibilité électromagnétique des équipements
◦ Directive 2011/65/UE (RoHS) : limitation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
• Normes harmonisées de sécurité des outils :
◦ EN 60745-1:2009 + A11:2010 : exigences générales de sécurité des outils électroportatifs
◦ EN 60745-2-3:2011 + A2:2013 + A11:2014 : exigences spécifiques aux meuleuses, ponceuses et lustreuses portatives
• Normes de compatibilité électromagnétique :
◦ EN 55014-1:2006 + A2:2011 : émissions électromagnétiques des appareils électrodomestiques et outils électriques
◦ EN 55014-2:1997 + A2:2008 : immunité électromagnétique des appareils électrodomestiques et outils électriques
• Normes relatives au réseau électrique :
◦ EN 61000-3-2:2014 : limites d’émission de courant harmonique
◦ EN 61000-3-3:2013 : fluctuations de tension et papillotement dans les réseaux basse tension
Caractéristiques :
Le moteur PROTECTOR de 1 250 W bénéficie d'un bobinage renforcé, d'un blindage en résine époxy et d'une protection renforcée contre les poussières. La ventilation améliorée contribue à maintenir la température dans des limites sûres, tandis que la protection contre les surchauffes intervient automatiquement en cas de montée excessive en température.
L'électronique embarquée gère plusieurs fonctions : maintien de la vitesse constante sous charge, démarrage progressif pour éviter les à-coups, limiteur de vitesse à vide et protection contre les surcharges. La vitesse variable sur six positions, réglable de 2 800 à 11 500 tr/min, permet d'adapter la cadence selon la nature du matériau travaillé. Le boîtier d'engrenage est orientable à 90°, facilitant les interventions dans les zones peu accessibles. Le câble de 4 m offre une autonomie de déplacement suffisante autour du poste de travail.
Le changement de disque s'effectue sans outil grâce à l'écrou FIXTEC™ ; le carter de protection est lui aussi ajustable sans outillage supplémentaire. La poignée latérale AVS limite la transmission des vibrations à la main et au bras, réduisant la fatigue lors des opérations répétées ou prolongées.
Spécifications :
• Puissance absorbée : 1 250 W
• Diamètre de disque : 125 mm
• Profondeur de coupe : 33 mm
• Vitesse à vide : 2 800 - 11 500 tr/min (6 positions)
• Broche : M 14
• Poids : 2,4 kg
• Longueur de câble : 4 m
• Système antivibrations : AVS (poignée latérale)
• Vibrations meulage : 7,8 m/s² (tolérance ± 1,5 m/s²)
• Vibrations ponçage : 4,9 m/s² (tolérance ± 1,5 m/s²)
• Niveau de pression acoustique (LpA) : 89 dB(A) (tolérance ± 3 dB(A))
• Niveau de puissance acoustique (LwA) : 100 dB(A) (tolérance ± 3 dB(A))
• Antidémarrage intempestif : oui
• Protection anti-kickback : oui
• Frein : non
• Livré avec : protection de sécurité, poignée latérale AVS, bride, écrou de blocage FIXTEC™, clé
Normes :
• Marquage CE : conformité du produit aux dispositions européennes applicables
• Directives européennes :
◦ Directive 2006/42/CE : exigences essentielles de santé et de sécurité applicables aux machines
◦ Directive 2014/30/UE : compatibilité électromagnétique des équipements
◦ Directive 2011/65/UE (RoHS) : limitation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
• Normes harmonisées de sécurité des outils :
◦ EN 60745-1:2009 + A11:2010 : exigences générales de sécurité des outils électroportatifs
◦ EN 60745-2-3:2011 + A2:2013 + A11:2014 : exigences spécifiques aux meuleuses, ponceuses et lustreuses portatives
• Normes de compatibilité électromagnétique :
◦ EN 55014-1:2006 + A2:2011 : émissions électromagnétiques des appareils électrodomestiques et outils électriques
◦ EN 55014-2:1997 + A2:2008 : immunité électromagnétique des appareils électrodomestiques et outils électriques
• Normes relatives au réseau électrique :
◦ EN 61000-3-2:2014 : limites d’émission de courant harmonique
◦ EN 61000-3-3:2013 : fluctuations de tension et papillotement dans les réseaux basse tension
Points forts
• S’adapte au matériau grâce à la vitesse variable sur 6 positions
• Travail maîtrisé lors du démarrage grâce à la mise en route progressive
• Réduction du risque de rebond grâce au débrayage de sécurité en cas de blocage
• Protection du moteur renforcée par le bobinage protégé, le blindage en résine époxy et la ventilation contre les poussières
• Changement de disque facilité grâce à l’écrou de blocage FIXTEC™
• Réglage rapide de la protection grâce au carter ajustable sans outil
• Confort amélioré par la poignée latérale AVS et le format compact
• Position de travail adaptable grâce au boîtier d’engrenage rotatif à 90°
• Travail maîtrisé lors du démarrage grâce à la mise en route progressive
• Réduction du risque de rebond grâce au débrayage de sécurité en cas de blocage
• Protection du moteur renforcée par le bobinage protégé, le blindage en résine époxy et la ventilation contre les poussières
• Changement de disque facilité grâce à l’écrou de blocage FIXTEC™
• Réglage rapide de la protection grâce au carter ajustable sans outil
• Confort amélioré par la poignée latérale AVS et le format compact
• Position de travail adaptable grâce au boîtier d’engrenage rotatif à 90°
Applications
Cette meuleuse d'angle Milwaukee est adaptée aux opérations de meulage, d'ébavurage et de tronçonnage sur métaux, ainsi qu'aux travaux de ponçage sur diverses surfaces.
Dans les ateliers de métallurgie, de chaudronnerie ou de serrurerie, la régulation électronique de la vitesse et le démarrage progressif facilitent le travail sur des pièces aux géométries variées. Les secteurs du BTP et de la maintenance industrielle tirent parti de la compacité de l'outil et de son câble de 4 m pour intervenir sur site, en hauteur ou dans des espaces contraints. La protection contre les poussières renforce la fiabilité de l'outil dans les environnements de construction ou de fabrication générant des particules fines. Il peut également être utilisé pour les opérations de maintenance préventive ou corrective sur équipements industriels : structures métalliques, tuyauteries, supports.
Dans les ateliers de métallurgie, de chaudronnerie ou de serrurerie, la régulation électronique de la vitesse et le démarrage progressif facilitent le travail sur des pièces aux géométries variées. Les secteurs du BTP et de la maintenance industrielle tirent parti de la compacité de l'outil et de son câble de 4 m pour intervenir sur site, en hauteur ou dans des espaces contraints. La protection contre les poussières renforce la fiabilité de l'outil dans les environnements de construction ou de fabrication générant des particules fines. Il peut également être utilisé pour les opérations de maintenance préventive ou corrective sur équipements industriels : structures métalliques, tuyauteries, supports.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de disque | 125 mm |
|---|---|
| Vitesse de rotation | 11500 rpm |
| Poids | 2,4 kg |
| Sans fil | non |
| Puissance | 1250 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
364,04 € HT
/ unité
436,85 € TTC
Dont DEEE : 0,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours