Colles et adhésifs liquides Orapi Maintenance 6386F2, Couleur: Incolore

C5040 PMUC 16052

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Orapi Maintenance :6386F2
Rubix :0747-8378788
Fabricant :6386F2
EAN :3564116010409
C5040 PMUC 16052 GLUE TRES RAPIDE TOUS MATERIAUX

Résumé technique

Documents

Détails articles : C5040 PMUC 16052 GLUE TRES RAPIDE TOUS MATERIAUX


Colle GLUE à prise très rapide pour tous matériaux. Elle est excellente pour le collage des caoutchoucs et des matières plastiques.

Points forts

Collage haute performance. • Prise instantanée. • Facile d’emploi. • Colle propre. • Grande résistance à l’arrachement. • Economique : 1 flacon de 20 g permet de faire jusqu’à 4000 collages : 1 goutte = 1 cm2 environ.

Applications

Tous les caoutchoucs, joints toriques, joints d’isolation en centrale nucléaire. Tous types de matériaux sauf Téflon, polyéthylène et dérivés. Collage des joints silicone avec le PRIMAIRE 3450.

Informations techniques


Attributs
Couleurincolore
Temps de séchage90 min
Type d'applicationcollage des joints, caoutchoucs, plastiques, verre et joints toriques ; collage rapide de petites pièces.
241,50 € HT
/ 6 unités
289,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours