Colles et adhésifs liquides Loctite 549, Contenance: 50 ml | Couleur: Orange
LOCTITE 549
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :549
Rubix :0166-8000040
Fabricant :230242
EAN :5010266234939



Documents
Détails articles : AUTOFORM 549 TU 50ML LOCTITE UC12
LOCTITE® 549 est un produit d'étanchéité anaérobie spécialement conçu pour assurer l'étanchéité des surfaces et plans de joints métalliques rigides avec un faible jeu. Sa formulation thixotrope permet une application facilitée en limitant les coulures. Il présente une polymérisation lente, offrant ainsi une plus grande souplesse d'utilisation lors de l'assemblage. Il assure une étanchéité immédiate aux faibles pressions dès l'assemblage, sans nécessiter de mélange grâce à sa composition monocomposant. Sa viscosité moyenne garantit une bonne couvrance tout en facilitant son application sur les surfaces métalliques, telles que l'acier et l'aluminium.
Spécifications :
- Base chimique : Méthacrylate
- Couleur : Orange
- Caractéristiques clés : Thixotrope
- Applications : Étanchéité filetée
- Résistance au cisaillement : 3,6 N/mm²
- Viscosité (Brookfield - RVT, @ 25°C, Spindle 6, speed 20 rpm) : 10 000 - 35 000 mPa.s (cP)
- Température de service : -55°C à 150°C
- Produit monocomposant : pas de mélange nécessaire.
Informations sur la marque :
LOCTITE®, une marque de Henkel Adhesive Technologies, est reconnue pour ses adhésifs de pointe destinés à l’assemblage et à la maintenance industrielle. LOCTITE® répond aux besoins variés des professionnels en offrant des produits fiables et performants qui optimisent les processus et augmentent l’efficacité opérationnelle. Avec une expertise technique avancée et des certifications rigoureuses, la marque garantit des performances conformes aux standards industriels les plus stricts. LOCTITE® s’engage à développer des solutions novatrices tout en maintenant des critères élevés de qualité et de sécurité.
Spécifications :
- Base chimique : Méthacrylate
- Couleur : Orange
- Caractéristiques clés : Thixotrope
- Applications : Étanchéité filetée
- Résistance au cisaillement : 3,6 N/mm²
- Viscosité (Brookfield - RVT, @ 25°C, Spindle 6, speed 20 rpm) : 10 000 - 35 000 mPa.s (cP)
- Température de service : -55°C à 150°C
- Produit monocomposant : pas de mélange nécessaire.
Informations sur la marque :
LOCTITE®, une marque de Henkel Adhesive Technologies, est reconnue pour ses adhésifs de pointe destinés à l’assemblage et à la maintenance industrielle. LOCTITE® répond aux besoins variés des professionnels en offrant des produits fiables et performants qui optimisent les processus et augmentent l’efficacité opérationnelle. Avec une expertise technique avancée et des certifications rigoureuses, la marque garantit des performances conformes aux standards industriels les plus stricts. LOCTITE® s’engage à développer des solutions novatrices tout en maintenant des critères élevés de qualité et de sécurité.
Points forts
- Assure une étanchéité fiable des surfaces métalliques rigides avec un faible jeu ;
- Offre une polymérisation lente permettant un ajustement plus précis avant fixation définitive ;
- Produit thixotrope facilitant l'application sans coulures excessives ;
- Étanchéité immédiate pour les faibles pressions, dès l'assemblage ;
- Formule monocomposant sans nécessité de mélange, simplifiant l'utilisation ;
- Bonne compatibilité avec les métaux, tels que l'acier et l'aluminium ;
- Large plage de température de service allant de -55°C à 150°C.
- Offre une polymérisation lente permettant un ajustement plus précis avant fixation définitive ;
- Produit thixotrope facilitant l'application sans coulures excessives ;
- Étanchéité immédiate pour les faibles pressions, dès l'assemblage ;
- Formule monocomposant sans nécessité de mélange, simplifiant l'utilisation ;
- Bonne compatibilité avec les métaux, tels que l'acier et l'aluminium ;
- Large plage de température de service allant de -55°C à 150°C.
Applications
LOCTITE® 549 est spécialement conçu pour les applications d'étanchéité filetée et les plans de joints métalliques rigides avec un faible jeu. Il est idéal pour les secteurs nécessitant une étanchéité durable sur des surfaces métalliques, telles que l'acier et l'aluminium. Il est couramment utilisé dans l'industrie automobile, l'aéronautique, la fabrication de machines industrielles et les équipements hydrauliques, garantissant une résistance aux fluides et aux variations de température.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Contenance | 50 ml |
| Température mini | -55 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,45 € HT
/ unité
68,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h