Gant anti-froid Ansell 78-203-9, Taille : 09 | Matière principale : Nylon | Niveau de résistance au froid (EN 511) : 010
ActivArmr® 78-203
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :78-203-9
Rubix :0493-6120031
Fabricant :78203090
EAN :0076490470708





Résumé technique
| Taille | 9 |
|---|---|
| Niveau de résistance au froid (EN 511) | 10 |
| Matière principale | nylon |
Documents
Détails articles : GANT VERSATOUCH 78203 T9 ACRYLIQUE THERM SANS COUT UE12
Ces gants de protection ActivArmr® 78-203 sont conçus pour offrir une protection efficace contre le froid grâce à leur doublure en acrylique thermique. Leur paume enduite de micropoints en PVC assure quant à elle une résistance à l'abrasion et une prise en main sécurisée.
Caractéristiques :
Les gants ActivArmr® 78-203 sont fabriqués en tricot sans couture avec une doublure thermique en acrylique qui assure confort et isolation contre le froid. Leur paume est enduite de micropoints en PVC, garantissant une excellente adhérence et une résistance à l'abrasion accrue pour prolonger leur durée de vie. Conçus pour la sécurité et le confort, ils sont exempts de diméthylformamide (DMF), réduisant ainsi tout risque pour la santé. Grâce à leur conception ergonomique et à leur jauge de 13, ils offrent une bonne dextérité pour la manipulation précise des objets dans des environnements froids et humides.
Spécifications :
- Matériau de l'enduction : PVC
- Matériau du support : Acrylique
- Modèle de manchette : Poignet tricot
- Finition : Picots sur la paume
- Jauge : 13
- Sans latex : Oui
- Sans silicone : Non
- Antistatique : Non
- Couleur : Bleu.
Normes :
Ces gants thermiques sont conformes à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN 388 avec une classification 312XB qui atteste de leur résistance à l'abrasion (3/4), à la coupure par tranchage (1/4) et à la déchirure (2/4). Leur résistance à la coupure ISO EN 13997 est de B. Ils répondent également aux normes EN 511-010, assurant une protection contre le froid de contact (1/4). Enfin, ces gants de protection sont également adaptés au contact alimentaire.
Informations sur la marque :
Ansell est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment des gants, des vêtements et des solutions de protection. Fondée en 1893, la société a su évoluer pour répondre aux exigences de divers secteurs, tels que la santé, l'industrie et l'alimentation. Ansell se distingue par son engagement envers l'innovation, en développant des produits qui intègrent des technologies avancées pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. La marque propose une large gamme de gants, adaptés à des applications spécifiques, allant des environnements de travail à risque aux exigences en matière de sécurité alimentaire. Ansell met également un point d'honneur à respecter des normes élevées de durabilité et de responsabilité sociale, contribuant ainsi à un environnement de travail plus sûr et plus sain.
Caractéristiques :
Les gants ActivArmr® 78-203 sont fabriqués en tricot sans couture avec une doublure thermique en acrylique qui assure confort et isolation contre le froid. Leur paume est enduite de micropoints en PVC, garantissant une excellente adhérence et une résistance à l'abrasion accrue pour prolonger leur durée de vie. Conçus pour la sécurité et le confort, ils sont exempts de diméthylformamide (DMF), réduisant ainsi tout risque pour la santé. Grâce à leur conception ergonomique et à leur jauge de 13, ils offrent une bonne dextérité pour la manipulation précise des objets dans des environnements froids et humides.
Spécifications :
- Matériau de l'enduction : PVC
- Matériau du support : Acrylique
- Modèle de manchette : Poignet tricot
- Finition : Picots sur la paume
- Jauge : 13
- Sans latex : Oui
- Sans silicone : Non
- Antistatique : Non
- Couleur : Bleu.
Normes :
Ces gants thermiques sont conformes à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN 388 avec une classification 312XB qui atteste de leur résistance à l'abrasion (3/4), à la coupure par tranchage (1/4) et à la déchirure (2/4). Leur résistance à la coupure ISO EN 13997 est de B. Ils répondent également aux normes EN 511-010, assurant une protection contre le froid de contact (1/4). Enfin, ces gants de protection sont également adaptés au contact alimentaire.
Informations sur la marque :
Ansell est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment des gants, des vêtements et des solutions de protection. Fondée en 1893, la société a su évoluer pour répondre aux exigences de divers secteurs, tels que la santé, l'industrie et l'alimentation. Ansell se distingue par son engagement envers l'innovation, en développant des produits qui intègrent des technologies avancées pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. La marque propose une large gamme de gants, adaptés à des applications spécifiques, allant des environnements de travail à risque aux exigences en matière de sécurité alimentaire. Ansell met également un point d'honneur à respecter des normes élevées de durabilité et de responsabilité sociale, contribuant ainsi à un environnement de travail plus sûr et plus sain.
Points forts
- Protection thermique efficace grâce à la doublure en acrylique, idéale pour le travail dans des environnements froids ;
- Enduction en PVC avec micropoints sur la paume pour une meilleure adhérence et une résistance à l'abrasion optimisée ;
- Conception tricotée sans couture offrant un ajustement confortable et une grande liberté de mouvement ;
- Sans DMF, garantissant une utilisation plus sûre.
- Enduction en PVC avec micropoints sur la paume pour une meilleure adhérence et une résistance à l'abrasion optimisée ;
- Conception tricotée sans couture offrant un ajustement confortable et une grande liberté de mouvement ;
- Sans DMF, garantissant une utilisation plus sûre.
Applications
Les gants ActivArmr® 78-203 sont conçus pour une utilisation dans divers environnements nécessitant une protection contre le froid et une adhérence fiable. Ils sont recommandés pour les travaux hivernaux en extérieur, l'entreposage frigorifique et toutes les applications de transformation alimentaire impliquant un contact direct avec les denrées. Leur conception les rend également adaptés aux opérations de découpe de produits alimentaires dans l'industrie agroalimentaire.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Niveau de résistance au froid (EN 511) | 10 |
| Matière principale | nylon |
| Contact alimentaire | oui |
| Longueur | 245 mm |
| Revêtement des gants | pvc |
| Couleur | bleu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,76 € HT
/ 12 paires
104,11 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h