Gant anti-froid GISS 854183, Taille : 09 | Matière principale : Textile | Niveau de résistance au froid (EN 511) : X1X

Gant G-GRIP BLUE WINTER

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :854183
Rubix :C600-6093084
EAN :3660338100222
GANT TRICOT G-GRIP BLUE WINTER END. LATEX UE12 T9
brand logo
brand logo

Résumé technique

Taille9
Niveau de résistance au froid (EN 511)x1x
Matière principaletextile
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT TRICOT G-GRIP BLUE WINTER END. LATEX UE12 T9


Le gant G-GRIP BLUE WINTER de la marque GISS est une solution performante pour les professionnels exposés aux conditions de travail hivernales. Conçu pour garantir une excellente protection contre le froid tout en assurant confort et dextérité, ce gant est idéal pour les activités manuelles en milieu sec par basses températures. Il associe des matériaux isolants de qualité et un revêtement en latex pour une préhension optimale.

Caractéristiques :
Ce gant anti-froid se caractérise par une structure tricotée sans couture composée d'un mélange de cachemire, polyester et coton. Cette combinaison assure à la fois chaleur, souplesse et respirabilité. Le revêtement en latex naturel appliqué sur la paume et les doigts procure une adhérence optimale même par temps froid. Son dos aéré limite la transpiration, tandis que le poignet élastique offre un bon maintien durant l'utilisation. Le gant est conçu pour un usage prolongé en conservant sa flexibilité.

Spécifications :
• Structure tricotée sans couture
• Composition : cachemire, polyester, coton
• Revêtement : latex naturel antiglisse
• Paume et doigts enduits
• Dos de la main aéré
• Poignet élastique pour un ajustement sûr
• Couleur : bleu et noir
• Environnement d'utilisation : sec
• Contact alimentaire : non

Normes :
• EN 511 X1X : norme relative à la protection contre le froid. Résistance au froid de contact de niveau 1.
• EN 388 - 2242X : protection contre les risques mécaniques. Résistance à l’abrasion de niveau 2, à la coupure de niveau 2, à la déchirure de niveau 4, à la perforation de niveau 2.
• EN ISO 21420 : exigences générales relatives à l'ergonomie, à la sécurité, au confort et à la dextérité des gants de protection.

Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe RUBIX, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS a su développer une gamme complète de produits de sécurité. GISS souhaite offrir des solutions de sécurité fiables à des prix compétitifs, sans compromettre la protection et le bien-être des travailleurs. La marque se distingue par son engagement envers l'innovation et le confort. En s'associant avec les meilleurs fabricants à l'échelle mondiale, GISS garantit une accessibilité et une disponibilité exceptionnelles de ses produits, répondant ainsi aux besoins variés des entreprises à travers l'Europe.

Points forts

• Excellente isolation contre le froid
• Grande souplesse et confort grâce aux fibres naturelles
• Bonne adhérence pour les manipulations hivernales
• Poignet élastique pour un ajustement stable
• Conçu pour une utilisation prolongée
• Dos aéré pour réduire la transpiration
• Structure sans couture pour un confort accru
• Revêtement en latex pour une meilleure prise en main

Applications

Le gant G-GRIP BLUE WINTER est recommandé pour les travaux manuels en environnement froid et sec. Il convient parfaitement aux activités extérieures en hiver, telles que la manutention, la logistique, les opérations de maintenance, l’entretien des espaces verts ou les chantiers en période froide.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille9
Niveau de résistance au froid (EN 511)x1x
Matière principaletextile
Contact alimentairenon
Revêtement des gantslatex
Matièrecashmere / polyester / coton
54,00 € HT
/ 12 paires
64,80 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.