Gant anti-froid GISS 847079, Taille : 10 | Matière principale : Nylon | Niveau de résistance au froid (EN 511) : 02X

Gant G-ICE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :847079
Rubix :C600-6088073
EAN :3660338087011
GANT TYPE G ICE T10
brand logo
brand logo

Résumé technique

Taille10
Niveau de résistance au froid (EN 511)02x
Matière principalenylon
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT TYPE G ICE T10


Le gant G-ICE de la marque GISS est un gant de protection thermique spécialement conçu pour les professionnels exposés à des environnements froids et humides. Grâce à sa construction tricotée sans couture et à son enduction latex mousse sur la paume, les doigts et le dos à 3/4, il offre une protection efficace contre le froid tout en garantissant un confort optimal. Idéal pour les opérations de manutention par temps froid, il assure une bonne prise en main, même sur des objets glissants ou humides, tout en préservant la dextérité.

Caractéristiques :
Conçu pour affronter les conditions extrêmes, le gant G-ICE associe un support en nylon/acrylique à une doublure molletonnée chaude qui conserve la chaleur corporelle. L’enduction en latex mousse spécial froid recouvre la paume, les doigts et le dos à 3/4, offrant une barrière efficace contre l’humidité tout en conservant une excellente flexibilité, même à basse température. Son poignet élastique assure un bon maintien sans gêner la circulation sanguine, tandis que sa conception sans couture améliore le confort au port prolongé. Il est adapté à la manutention dans des environnements froids, notamment en chambre froide ou sur chantier par temps hivernal. Sa surface enduite déperlante facilite la prise en main des objets humides et prolonge la durée de vie du gant.

Spécifications :
• Matière principale : nylon tricoté sans couture
• Doublure intérieure : molletonnée en acrylique
• Revêtement : latex mousse spécial froid sur paume, doigts et dos à 3/4
• Poignet : élastique ajusté
• Coloris : noir
• Température d’usage recommandée : jusqu’à -30 °C en conditions sèches
• Enduction 3/4

Normes :
• EN ISO 21420 : elle définit les exigences relatives à l’ergonomie, à l’innocuité, au confort, à la dextérité et au marquage des gants de protection.
• EN 388 (3231X) : protection contre les risques mécaniques avec une résistance à l'abrasion de niveau 3, une résistance à la coupure par tranchage de niveau 2, une résistance à la déchirure de niveau 3 et une résistance à la perforation de niveau 1.
• EN 511 (02X) : protection contre le froid avec résistance au froid convectif de niveau 0 et une résistance au froid de contact de niveau 2.
• Conformité CE / Règlement (UE) 2016/425 : catégorie II EPI, attestée par l’organisme notifié n°2777 (Satra Technology Europe Ltd), certificat 2777/10472-02/E08-02.

Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe Rubix, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS propose une gamme complète de produits de sécurité, allant de la protection de la tête à celle des mains, en passant par des chaussures de sécurité et des vêtements de travail. L'objectif principal de GISS est de garantir la sécurité des travailleurs tout en offrant un excellent rapport qualité-prix, permettant ainsi aux entreprises de réduire leurs coûts sans compromettre la sécurité. Les produits sont développés selon des normes de certification rigoureuses, assurant ainsi leur conformité avec les exigences européennes.

Points forts

• Protège efficacement jusqu'à -30 °C (en environnement sec)
• Excellente prise en main grâce à l’enduction latex mousse
• Souplesse et flexibilité même à basse température
• Doublure molletonnée pour un confort thermique optimal
• Respirabilité accrue et déperlance sur les zones enduites
• Ajustement confortable avec poignet élastique
• Bonne résistance à l’abrasion, déchirure et coupure

Applications

Ce gant anti-froid est idéal pour le professionnel travaillant en extérieur ou dans un environnement réfrigéré. Il convient parfaitement aux métiers du bâtiment, au conducteur d'engins, ainsi qu'à la manutention d'objets humides ou glissants. Son grip performant et sa protection thermique en font un équipement essentiel pour les opérations de manutention en chambre froide ou sur chantier hivernal.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille10
Niveau de résistance au froid (EN 511)02x
Matière principalenylon
Contact alimentairenon
Doublureacrylique
Revêtement des gantslatex
Matièrenylon
57,90 € HT
/ 10 paires
69,48 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.