Gant anti-froid MAPA 700 8, Taille : 08 | Matière principale : Textile | Niveau de résistance au froid (EN 511) : 02X
Gant TEMPICE 700
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
MAPA :700 8
Rubix :0514-6108972
Fabricant :34700018
EAN :3245427004188



Résumé technique
| Taille | 8 |
|---|---|
| Niveau de résistance au froid (EN 511) | 02x |
| Matière principale | textile |
Documents
Détails articles : GANT TEMP-ICE 700 GRIP PROOF T8 ENDUIT 3/4 TRICOT EU=12
Le gant anti-froid TempIce 700 est un équipement de protection thermique de haute qualité conçu par Mapa pour offrir une protection optimale dans des environnements humides et froids jusqu’à - 10 °C. Doté d'une enduction spéciale à base de nitrile noir, ce gant garantit une étanchéité et une déperlance exceptionnelles. Il est idéal pour une utilisation dans des conditions difficiles, aussi bien mécaniques que climatiques.
Caractéristiques:
Le gant anti-froid TempIce 700 offre une protection thermique jusqu'à -10 °C, ce qui le rend parfait pour les environnements froids et aqueux. Sa finition intérieure molletonnée en tricot (protection thermique) et sa jauge de 10 lui confèrent une durabilité renforcée. Son enduction Grip & Proof signée Mapa assure une très bonne préhension des surfaces huileuses réduisant la fatigue musculaire.
Spécifications:
- Fabrication : gant tricoté et enduit.
- Matière : enduction spéciale Grip & Proof à base de nitrile, support textile isolant.
- Tailles disponibles: 7, 8, 9, 10.
- Longueur : Entre 24 et 27 cm (selon la taille).
- Couleur : noir et bleu.
- Conditionnement: 1 paire par sachet, 12 paires par sac.
- Garanti sans silicone ni DMF.
- Apte au contact alimentaire (voir normes).
- Lavable jusqu’à 5 fois à 60 °C.
Normes:
Le gant anti-froid TempIce 700 est un EPI de catégorie II. Il est conforme aux normes EN 388 (résistance mécanique, niveau 3222X) et EN 511 (résistance au froid, niveau 02X). De plus, conformément au règlement européen (CE) 1935/2004, le TempIce 700 convient à la manipulation des aliments gras affectés d'un facteur de réduction au moins égal à 3 ainsi que des aliments secs et congelés.
Informations sur la marque:
La marque MAPA, fabricant renommé d'équipements de protection, propose des produits de haute qualité pour divers secteurs d'activité. Avec une expertise reconnue et des valeurs axées sur l'innovation et la durabilité, MAPA s'engage à fournir des solutions de protection fiables et performantes.
Caractéristiques:
Le gant anti-froid TempIce 700 offre une protection thermique jusqu'à -10 °C, ce qui le rend parfait pour les environnements froids et aqueux. Sa finition intérieure molletonnée en tricot (protection thermique) et sa jauge de 10 lui confèrent une durabilité renforcée. Son enduction Grip & Proof signée Mapa assure une très bonne préhension des surfaces huileuses réduisant la fatigue musculaire.
Spécifications:
- Fabrication : gant tricoté et enduit.
- Matière : enduction spéciale Grip & Proof à base de nitrile, support textile isolant.
- Tailles disponibles: 7, 8, 9, 10.
- Longueur : Entre 24 et 27 cm (selon la taille).
- Couleur : noir et bleu.
- Conditionnement: 1 paire par sachet, 12 paires par sac.
- Garanti sans silicone ni DMF.
- Apte au contact alimentaire (voir normes).
- Lavable jusqu’à 5 fois à 60 °C.
Normes:
Le gant anti-froid TempIce 700 est un EPI de catégorie II. Il est conforme aux normes EN 388 (résistance mécanique, niveau 3222X) et EN 511 (résistance au froid, niveau 02X). De plus, conformément au règlement européen (CE) 1935/2004, le TempIce 700 convient à la manipulation des aliments gras affectés d'un facteur de réduction au moins égal à 3 ainsi que des aliments secs et congelés.
Informations sur la marque:
La marque MAPA, fabricant renommé d'équipements de protection, propose des produits de haute qualité pour divers secteurs d'activité. Avec une expertise reconnue et des valeurs axées sur l'innovation et la durabilité, MAPA s'engage à fournir des solutions de protection fiables et performantes.
Points forts
- Confort optimal dans les environnements humides et froids jusqu’à -10 °C.
- Durabilité renforcée pour une protection longue durée.
- Grip antidérapant pour une manipulation sûre des objets ou des aliments gras.
- Enduction 5 fois plus durable que celle des standards du marché.
- Compatible avec le contact alimentaire.
- Sans substance nocive, sans DMF.
- Lavable jusqu'à 5 fois à 60 °C pour une durée de vie prolongée.
- Sans silicone pour éviter les traces ou les défauts sur la tôle et le verre avant peinture.
- Durabilité renforcée pour une protection longue durée.
- Grip antidérapant pour une manipulation sûre des objets ou des aliments gras.
- Enduction 5 fois plus durable que celle des standards du marché.
- Compatible avec le contact alimentaire.
- Sans substance nocive, sans DMF.
- Lavable jusqu'à 5 fois à 60 °C pour une durée de vie prolongée.
- Sans silicone pour éviter les traces ou les défauts sur la tôle et le verre avant peinture.
Applications
Le gant anti-froid TempIce 700 est idéal pour une utilisation dans divers secteurs, notamment le transport, la logistique (préparation de commandes, manutention), la maintenance en environnements humides ou froids, le BTP (manutention de matériaux de construction), les collectivités (entretien des espaces verts, collecte des déchets, voirie...) et bien d'autres.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 8 |
|---|---|
| Niveau de résistance au froid (EN 511) | 02x |
| Matière principale | textile |
| Contact alimentaire | non |
| Conditionnement | 12 |
| Longueur | 250 mm |
| Revêtement des gants | nitrile |
| Couleur | noir |
| Matière | grip & proof |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 7,85 €
7,49 € HT
/ paire
8,99 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h