Manchon de serrage AKN from MECALINE H3060-AKN

MANCHON DE SERRAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :H3060-AKN
Rubix :W600-1479253
Fabricant :891298
EAN :4055953004878
MANCHON DE SERRAGE H 3060

Résumé technique

Diamètre intérieur280 mm
Filet extérieurtr 300x4
Largeur168 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 3060


Peuvent être utilisés pour monter des paliers à diamètre intérieur conique sur des arbres cylindriques. Montage possible sur arbres lisses et sur arbres épaulés. Le roulement est libre et peut également être positionné ultérieurement. Les manchons de serrage sont toujours fournis avec un contre-écrou et un élément de blocage
Manchon de serrage pour arbre métrique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur280 mm
Filet extérieurtr 300x4
Largeur168 mm
Diamètre extérieur360 mm
Sérieh30
Matièreacier
Poids22,8 kg
1 086,10 € HT
/ unité
1 303,32 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (20) jours